Page 1338 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1338

Protezioni per gli occhi - occhiali di sicurezza
STANDARD EUROPEI
STANDARD EUROPEI
EN 166 Specifiche
EN 167 Metodi di verifica ottica
EN 168 Metodi di verifica non ottica
NORMATIVA IN BASE ALL’UTILIZZO
EN 169 Filtri per saldatura
EN 170 Filtri ultravioletti
EN 171 Filtri infrarossi
EN 172 Filtri di protezione solare per utilizzo industriale EN 175 Dispositivi per lavori di saldatura
EN 207 Occhiali per la protezione dal laser
EN 208 Occhiali per la regolazione di laser
EN 379 Specifiche relative ai filtri per saldatura
MARCATURA DELLA MONTATURA
La montatura deve riportare il simbolo CE e il nome del produttore (logo o marchio). Se gli occhiali si riferiscono allo standard EN, è ob- bligatorio indicare il numero della normativa EN assieme ai vari utilizzi e ai simboli di resistenza meccanica, nel rispetto dei test richiesti dal produttore.
Simboli di utilizzo:
3. Goccioline o spruzzi di liquidi
4. Particelle grandi di polvere > 5 micron.
5. Gas e particelle fini di polvere < 5 micron. 8. Arco elettrico
9. Metallo liquefatto e solidi caldi
Simboli di resistenza meccanica:
S. Extra-forte, resiste ad una sfera di 22 mm e 43 g in caduta da 1,30 m F. Impatto a bassa energia, resiste ad una sfera di 6 mm e 0,86 g a
45 m/s
B. Impatto a bassa energia, resiste a una sfera di 6 mm e 0,86 g a 120 m/s A. Impatto ad alta energia, resiste a una sfera di 6 mm e 0,86 g a 190 m/s
MARCATURA DELLE LENTI
il numero di scala per lenti di filtraggio, il nome del produttore (logo o marchio consigliato dal produttore):
Simboli delle classi ottiche:
1. Lavoro continuativo
2. Lavoro non continuativo
3. Lavoro occasionale, non devono essere indossate di continuo
Simboli di utilizzo:
9. Metallo liquefatto e solidi caldi
Simboli di resistenza meccanica:
S. Extra-forte, resiste a una sfera di 22 mm e 43 g in caduta da 1,30 m a 5,1 m/s
F. Impatto a bassa energia, resiste a una sfera di 6 mm e 0,86 g a 45 m/s B. Impatto a media energia, resiste a una sfera di 6 mm e 0,86 g a 120 m/s A. Impatto ad alta energia, resiste a una sfera di 6 mm e 0,86 g a 190 m/s K. Resistenza della superficie ai danni causati da particelle fini (opzionale) N. Resistenza all’appannamento (opzionale)
T. La lettera T seguita immediatamente dal simbolo della resistenza meccanica autorizza all’utilizzo con particelle ad alta velocità a tem- perature estreme
AVVERTENZA
F. Massima protezione per gli occhiali
B. Massima protezione per gli occhialini
A. Massima protezione per gli schermi facciali
Se i simboli S, F, B e A non valgono sia per le lenti sia per la mon- tatura, allora si applica al dispositivo di protezione degli occhi il livello inferiore fra i due
Normativa EN
13
Codice (campo di utilizzo)
2 or 3: filtro UV
4: filtro IR
5 or 6: filtro solare
Percezione dei colori
C: percezione dei colori immutata
Classe di protezione
da 1,2 a 6:: livello di fil- traggio della luce visibile
Corona
Nome del produttore
Classe ottica
1: alta qualità ottica Nessuna distorsione ottica (indicati per essere indossati in maniera continua)
Logo del produttore
Normativa europea
Resistenza meccanica
S: Extra-forte, resiste a una sfera di 22 mm e 43 g in caduta da 1,30 m
F: Impatto a bassa energia, resiste a una sfera di 6 mm e 0,86 g a 45 m/s
B: Impatto a media energia, resiste a una sfera di 6 mm e 0,86 g a 120 m/s
A: Impatto ad alta energia, resiste a una sfera di 6 mm e 0,86 g a 190 m/s
1324
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale


































































































   1336   1337   1338   1339   1340