Page 1336 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1336

Protezione della testa - accessori per elmetti
2 punti sottogola, Zebra della tessitura
Telaio standard per intaglio Cap, no d / c
I sottogola MSA offrono ottima vestibilità e stabilità.
• Facili da applicare e rimuovere dalla calotta, grazie ai ganci di plastica
• Affidabili, confortevoli e regolabili
• Design zebrato, con colori a contrasto per le versioni con fettuccia: alta visibilità
Prezzo Codice unitario €
C6844137 1,13
Mentoniera retrattile
Attacchi compatibili con tutti gli elmetti MSA e inclusi
• in ogni telaio
• Adatti per applicazioni elettriche: il telaio standard è privo di componenti metallici • Grazie al design inclinato il telaio è facile da pulire, perché la sporcizia scivola via • Utilizzabile con o senza cuffie – L’attacco si può riporre se si utilizzano cuffie: niente più elementi smarriti
Codice
C4307665
Telaio standard per intaglio Cap, con d / c
Prezzo unitario €
7,62
13
Mentoniera retrattile Le esclusive piastre retrattili consentono una maggiore
• flessibilità per quanto riguarda il movimento della testa, verso l’alto, verso il basso e di lato
• Il materiale opaco garantisce sicurezza e conformità alle norme per le visiere V-Gard trasparenti, colorate, schermate e rivestite
Prezzo Codice unitario €
C6844171 8,03
Mentoniera standar
• Adattatore laterale scanalature compatibile con tutti i caschi MSA e fornito tutte le porte
• Adatto per applicazioni elettriche perché la porta non è un pezzo di metallo di serie • la parte superiore del canale può essere pulito facilmente la porta porta, perché la diapositiva rifiuti
• Acqua o rumore sgusciate - gli adattatori retrattili a seconda dell’applicazione o shell rumore
• Lo scambio crea una gonna di tenuta sigillare le cuffie e la porta
Codice
C6844172
Elevati T ° Frame per intaglio Cap, no d / c
Prezzo unitario €
14,21
Mentoniera standard
• La struttura compatta e leggera fornisce ulteriore protezione tra la zona del mento e quella del collo
• Il materiale opaco garantisce sicurezza e conformità alle norme per le visiere V-Gard trasparenti, colorate, schermate e rivestite
Prezzo Codice unitario €
C6844170 5,36
• Attacchi compatibili con tutti gli elmetti MSA e inclusi in ogni telaio
• La posizione dei perni lascia liberi gli alloggiamenti degli accessori, così si possono usare altri dispositivi di sicurezza, come le cuffie
• Grazie al design inclinato il telaio è facile da pulire, perché la sporcizia scivola via
• La versione per alte temperature (ET) è progettata per resistere a temperature di 177 °C senza subire deformazioni, crepe o screpolature
Codice
C6844169
Prezzo unitario €
10,82
1322
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di protezione individuale
202549 202550 201463
202548 202551 202546


































































































   1334   1335   1336   1337   1338