Page 1240 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1240

Antimacchia Hard Hat | Vernice evidenziatrice Hard Hat | Vernice evidenziatrice di linea Hard Hat | Marcatore di linea Hard Hat
RUST-OLEUM® HARD HAT® ANTIMACCHIA
RUST-OLEUM® HARD HAT® MARCATURA SPOT
RUST-OLEUM® HARD HAT® SPRAY MARCATURA LINEA
11
Prodotto per macchie ostinate su pareti, soffitti, legno, eccetera. • Rivestimento bianco opaco molto coprente
• Camuffa macchie di umidità, di nicotina, eccetera
• Per pareti, soffitti, legno, eccetera
• Inodore e non ingiallisce
• Verniciabile con normali pitture murali
• Aderisce su calcestruzzo, stucco, cartongesso, eccetera • Fuori polvere dopo soli 5-10 minuti
Codice Quantità di contenuti Unità di contenuto
C4108772 500 MLT
Colore
Matt White
Prezzo unitario €
9,55
Per marcare in maniera facile e rapida costruzioni, scavi, sistemi interrati e per la sicurezza stradale.
• Per la marcatura di fondi difficili
• Resa fino a 70 metri per bomboletta spray
• Capacità coprente ottimale, fuori polvere dopo 20 minuti
• Aderisce a metallo, calcestruzzo, asfalto, terra, erba e legno • Resistente alle intemperie e all’acqua
• Direzione di irrorazione verso il terreno
• Utilizzabile fino al punto di congelamento
Codice
C4108773
C4108722
C4108774
Quantità di con- tenuti
500
500
500
Unità di con- tenuto
MLT
MLT
MLT
Colore
Prezzo unitario €
Giallo 19,70
Rosso-arancio fluores- 19,70 cente
Bianco 19,70
Ideale per tracciare linee in garage, fabbriche, magazzini, campi sportivi, stadi e in tutte le situazioni nelle quali è necessaria una regolamentazione del traffico.
• Da utilizzare con traccialinee RUST-OLEUM®
• Larghezza della linea regolabile da 5 a 10 cm
• Resa fino a 120 metri per bomboletta (larghezza linea 5 cm) • Traffico leggero possibile dopo 4 ore (a 20 °C)
• Aderisce ad asfalto, calcestruzzo, erba, metallo e legno
• Resistente all’usura e tenuta del colore ottimale
• Utilizzabile fino al punto di congelamento
Codice
C4108661
C6067663
C4108513
C6067666
C6067661
C6067662
C6067664
C6067665
Quantità di contenuti
500
750
500
750
750
750
750
750
Unità di contenuto Colore
MLT Giallo
MLT Giallo
MLT Bianco
MLT Bianco
MLT Blu
MLT Verde
MLT Rosso
MLT Nero
Prezzo unitario €
19,70
29,59
19,70
29,59
29,59
29,59
29,59
29,59
RUST-OLEUM® HARD HAT® SISTEMA MARCATURA LINEA
Il traccialinee HARD HAT® è un prodotto eccezionale per la creazione di linee definite e di lunga durata.
• Forza coprente migliorata
• Larghezza della linea regolabile (5-10 cm)
• Prodotto robusto di qualità industriale
• Nessun residuo di vernice sul traccialinee
Codice
C4108759
C6067667
C6067668
Quantità di contenuti
1
1
1
Descrizione del prodotto
RUST-OLEUM® HARD HAT® 2-WHEEL LINE MARKER
RUST-OLEUM® HARD HAT® LINE MARK- ING HANDLE
RUST-OLEUM® HARD HAT® 4-WHEEL LINE MARKER
Prezzo unitario €
63,46
125,16
202,01
1226
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
48084 48077 48079
48076


































































































   1238   1239   1240   1241   1242