Page 1238 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1238

Zinco Hard Hat | Vernici a spruzzo | Vernici a spruzzo Hard Hat
RUST-OLEUM® HARD HAT® ALLUMINIO BRIL- LANTE
RUST-OLEUM® HARD HAT® GALVA ZINC-ALU
RUST-OLEUM® HARD HAT® GALVA PLUS
Ripristina la brillantezza dell’acciaio zincato
• Aspetto alluminio brillante
• Aspetto paragonabile a una superficie galvanizzata a nuovo
• Per proteggere acciaio nudo e galvanizzato
• Ideale per superfici galvanizzate a nuovo
• Resistente a prova in nebbia salina di 310 ore (DIN) • Resistente al calore fino a 150 °C
• Utilizzabile dopo 1 ora (a 20 °C)
Codice
C3967138
Quantità di contenuti
500
Unità di contenuto
MLT
Prezzo unitario €
10,93
Gli spray metallici offrono un abbinamento unico tra aspetto metallico e la protezione prolungata di uno strato di copertura normale.
• Vernici metallizzate: aspetto accattivante, protezione ottimale
• Per superfici nude metalliche e galvanizzate
• Indicato come strato di copertura su primer per superfici zincate e galvanizzate
• Da rifinire con vernice trasparente 2500 per un risultato che dura più a lungo
• Ideale per macchinari, pompe, armadi, eccetera
• Disponibile in alluminio scintillante, alluminio brillante e acciaio inox
• Resistente al calore fino a 100 °C
Quantità di Unità di Prezzo
RUST-OLEUM® COMFORTGRIP®SPRAY GRIP COMFORT
Protezione catodica e aspetto accattivante in un unico prodotto.
• Aspetto alluminio scintillante (80% zinco, 10% alluminio)
• Compromesso tra protezione ottimale ed estetica • Per proteggere acciaio nudo e galvanizzato
• Resistente a prova in nebbia salina di 340 ore (DIN) • Resistente al calore fino a 450 °C
Codice contenuti
C4108763 500
C3967083 500
contenuto Colore unitario €
MLT Sparkling 18,12 Aluminium
MLT Aluminium 18,12
RUST-OLEUM® HARD HAT® VERNICE IN ACCIAIO INOSSIDABILE
• Utilizzabile dopo 1 ora (a 20 °C)
Codice
C3967097
C4109600
Quantità di contenuti
500
1
Unità di contenuto
MLT
KGM
Prezzo unitario €
12,24
22,98
11
L’ausilio ideale per l’applicazione a spruzzo! • Design ergonomico
• Confortevole nell’uso
• Struttura di lunga durata
• Pistola spray universale
Codice Quantità di contenuti
C4115243 1
Doppia protezione (chimica e meccanica)
• Elevato potere antiscivolo e anticorrosione
• Elevata resistenza ai raggi UV, non scolora
• Resistenza migliorata ad acidi e sostanze chimiche
• Applicabile direttamente su primer per zinco e acciaio zincato
Prezzo unitario €
6,53
Codice
C3967093
Quantità di contenuti
Unità di contenuto Colore
Prezzo unitario €
18,12
500 MLT Stainless Steel
1224
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
48051
48054 48052
48059 48058


































































































   1236   1237   1238   1239   1240