Page 1234 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1234
Stampanti ed etichette Dymo
DYMO LabelWriter Etichette
• Le etichette DYMO LabelWriter utilizzano un processo di stampa termica che elimina per sempre la scomodità e i costi di inchiostri e cartucce.
• Inoltre, essendo fornite su rotoli continui, è possibile stampare una sola o centinaia di etichette in modo pratico, senza più preoccuparsi per il rischio di inceppamento o spreco delle etichette cartacee.
• Etichette permanenti in carta bianca: ideali per quasi tutte le applicazioni di etichettatura
• Compatibile con LabelWriter 4XL
• 2 Rotolo per confezione
Codice
C6081271
C6081272
C6081251
Tipo
Address Labels
Shipping Labels
Extra Large Shipping Labels
Numero di pezzi
2100
1150
220
Prezzo unitario €
51,49
51,49
29,19
Kit Rhino M1011
• La Rhino M1011 stampa a rilievo su etichette in alluminio e in acciaio inossidabile da 12 mm con o senza adesivo, resistenti a condizioni climatiche e temperature estreme, sostanze chimiche ed esposizione ai raggi UV.
• Questa etichettatrice a rilievo professionale resistente e durevole è dotata di levetta di taglio facile da usare (taglia bordi arrotondati), perforatrice e fermacavi, di un sistema per personalizzare la lunghezza dell’etichetta e molto altro ancora.
• Utilizza etichette da 12 mm in acciaio inossidabile e alluminio.
• Perforatrice incorporata per il fissaggio di etichette con viti o chiodi.
• Sistema di foratura etichetta fermacavi per la marcatura di cavi.
11
Codice
C5064215
C6081190
C6081191
C6081192
Quantità di contenuti
1
10
10
10
Descrizione del prodotto
Kit Rhino M1011
Rhino M1011 nastri a rilievo Alluminio senza adesivo 12 mm
Rhino M1011 nastri a rilievo Acciaio in- ossidabile senza adesivo 12 mm
Rhino M1011 nastri a rilievo Alluminio con adesivo 12 mm
Prezzo unitario €
308,99
65,82
94,66
95,69
1220
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Manutenzione e sicurezza del sito
49164 49185