Page 1233 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1233
Stampanti ed etichette Dymo
DYMO LabelWriter 450 Turbo IT/ES/PT/TR Argento/nero
DYMO LabelWriter 450 Duo IT/ES/PT/TR Argento/nero
• Stampante di etichette ad alta velocità per PC e Mac.
• Collegate una stampante di etichette DYMO
LabelWriter al vostro PC o Mac e sarete subito pronti per stampare etichette per indirizzi, cartelle, badge nominativi e molto altro ancora.
• Scegliete la LabelWriter450 per semplici funzioni di stampa, oppure un modello più avanzato per stampare etichette in diverse dimensioni e stili.
• Con le stampanti LabelWriter è facile ottenere risultati eccellenti.
• La tecnologia di stampa termica diretta elimina per sempre il costo di inchiostri e toner e la scomodità delle etichette cartacee;
• l’ottima risoluzione grafica consente di stampare testi, grafici e codici a barre perfettamente leggibili;
• la funzione di spegnimento automatico permette di risparmiare energia.
• Le stampanti LabelWriter sono adatte ovunque: con il loro design compatto e innovativo sono perfette per qualsiasi ambiente di lavoro moderno.
• LabelWriter 450 Turbo stampa etichette perfette ad altissime velocità, aggiungendo una marcia in più all’etichettatura in ufficio.
• Offre una flessibilità e qualità di livello superiore nella produzione di etichette, ma con una potenza e una velocità che consentono un maggiore risparmio di tempo e denaro.
• Stampa ad alta velocità, fino a 71 etichette al minuto (etichette indirizzi su 4 righe).
• Più veloce del 40% rispetto al modello LabelWriter 450.
• • •
•
• •
• • •
•
• •
•
Stampante di etichette cartacee e in plastica per PC e Mac.
Riproducete una straordinaria gamma di etichette DYMO con una sola stampante versatile.
Collegate una stampante di etichette DYMO LabelWriter al vostro PC o Mac e sarete subito pronti per stampare etichette per indirizzi, cartelle, badge nominativi e molto altro ancora.
Scegliete la LabelWriter450 per semplici funzioni
di stampa, oppure un modello più avanzato per stampare etichette in diverse dimensioni e stili.
Con le stampanti LabelWriter è facile ottenere risultati eccellenti.
La tecnologia di stampa termica diretta elimina per sempre il costo di inchiostri e toner e la scomodità delle etichette cartacee;
l’ottima risoluzione grafica consente di stampare testi, grafici e codici a barre perfettamente leggibili;
la funzione di spegnimento automatico permette di risparmiare energia.
Le stampanti LabelWriter sono adatte ovunque: con
il loro design compatto e innovativo sono perfette per qualsiasi ambiente di lavoro moderno.
La possibilità di stampare etichette sia cartacee che permanenti in plastica D1 permette di soddisfare qualsiasi esigenza di etichettatura.
Stampa etichette cartacee e permanenti in plastica D1 in una vasta gamma di colori e dimensioni.
Le etichette in plastica D1 sono resistenti, durature
e adatte per l’etichettatura di hardware quali PC, agende elettroniche (PDA), telefoni, schedari, stampanti e molto altro ancora.
Stampa fino a 71 etichette/minuto (etichette indirizzi su 4 righe), più veloce del 40% rispetto al modello LabelWriter 450.
DYMO LabelWriter 4XL EMEA Argento/nero
• Stampante ad alta velocità per etichette di grande formato.
• Ideale per gestire volumi elevati di etichette che richiedono uno speciale formato extra large.
• Collegate una stampante di etichette DYMO
LabelWriter al vostro PC o Mac e sarete subito pronti per stampare etichette per indirizzi, cartelle, badge nominativi e molto altro ancora.
• Scegliete la LabelWriter450 per semplici funzioni di stampa, oppure un modello più avanzato per stampare etichette in diverse dimensioni e stili.
• Con le stampanti LabelWriter è facile ottenere risultati eccellenti.
• La tecnologia di stampa termica diretta elimina per sempre il costo di inchiostri e toner e la scomodità delle etichette cartacee; l’ottima risoluzione grafica consente di stampare testi, grafici e codici a barre perfettamente leggibili; la funzione di spegnimento automatico permette di risparmiare energia.
• Le stampanti LabelWriter sono adatte ovunque: con il loro design compatto e innovativo sono perfette per qualsiasi ambiente di lavoro moderno.
• Installate una stampante DYMO LabelWriter 4XL nel vostro ufficio o luogo di lavoro e sarete in grado di gestire qualsiasi lavoro di etichettatura o spedizione.
• Stampa etichette in formato extra large adatto per spedizioni, magazzino e identificazione.
• Oltre 100 stili di etichetta per cartelle archivio, badge nominativi e molto altro ancora.Crea etichette fino a 10 cm di larghezza - incluse etichette per spedizioni multiple e altre etichette di grande formato, come etichette di spedizione da 104 x 159 mm, etichette per magazzino, codici a barre ed etichette di identificazione
• Stampa numerosi stili e dimensioni di etichette per indirizzi, cartelle archivio, badge nominativi, supporti multimediali e molto altro ancora
• Stampa fino a 129 etichette al minuto su etichette per la stampa di grandi volumi (o 81 mm al secondo, etichette indirizzi su 4 righe)
Codice
C6081243
DYMO LabelWriter Etichette
Prezzo unitario €
143,17
Codice
C6081247
Prezzo unitario €
194,67
Codice
C6081249
Prezzo unitario €
287,37
• Le etichette DYMO LabelWriter utilizzano un processo di stampa termica che elimina per sempre la scomodità e i costi di inchiostri e cartucce.
• Inoltre, essendo fornite su rotoli continui, è possibile stampare una sola o centinaia di etichette in modo pratico, senza più preoccuparsi per il rischio di inceppamento o spreco delle etichette cartacee.
• Etichette permanenti in carta bianca: ideali per quasi tutte le applicazioni di etichettatura.
• Compatibile con LabelWriter 300 series, 400 series, 450 series, LabelWriter 4XL. • 2 Rotoli per confezione.
11
Codice
C6081233
C6081234
C6081235
C6081236
C6081260
Tipo
Standard Address Labels
Large Address Labels
Shipping & Name Badge Labels
Large Return Aqddress Labels
Appointment/Name Badge Cards
Numero di pezzi
260
520
220
500
300
Prezzo unitario €
14,05
28,11
23,78
12,43
17,83
Manutenzione e sicurezza del sito
1219
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49169
49174
49175
49176