Page 1182 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1182
Rondelle - Circlip tipo A | Rondelle - Circlip tipo J | Rivetti e penne ciechi - Montaggio penna cilindrica m6
Circlip tipo A - Acciaio inossidabile A2
Circlip tipo J - Acciaio non legato
Montaggio penna cilindrica m6 - Acciaio non legato
D471
Codice
C4061178
C4061179
C4061181
C4061183
C4061185
C4061187
C4061188
C4061189
C4061190
C4061191
C4061193
C4061195
C4061198
C4061202
C4061203
C4061205
C4061208
C4061210
C4061213
C4061215
C4061216
Quantità di Dimensioni contenuti
5MM 200,000
6MM 200,000
8MM 100,000
10MM 100,000
12MM 100,000
14MM 50,000
15MM 50,000
16MM 50,000
17MM 50,000
18MM 50,000
20MM 50,000
22MM 50,000
25MM 25,000
30MM 25,000
32MM 25,000
35MM 25,000
40MM 10,000
45MM 10,000
50MM 5,000
55MM 5,000
60MM 5,000
Prezzo unitario €
38,01
47,90
31,52
41,41
65,51
72,62
40,79
54,38
57,78
127,62
67,98
88,99
49,59
106,76
97,95
135,50
59,95
61,99
42,12
47,09
53,27
Codice
C4049858
C4049859
C4049860
C4049861
C4049862
C4049864
C4049866
C4049869
C4049871
C4049872
C4049873
C4049874
C4049877
C4049881
C4049882
C4049885
C4049887
C4049888
C4049889
C4049890
C4049893
C4049895
C4049898
C4049900
C4049903
C4049905
C4049907
C4049909
C4049911
C4049912
C4049913
C4049915
C4049917
C4049919
C4049921
C4049924
Quantità di Dimensioni contenuti
34MM 100,000
35MM 100,000
36MM 100,000
37MM 100,000
38MM 100,000
40MM 50,000
42MM 50,000
45MM 50,000
47MM 50,000
48MM 50,000
50MM 50,000
52MM 50,000
55MM 25,000
60MM 25,000
62MM 25,000
65MM 10,000
68MM 10,000
70MM 10,000
72MM 10,000
75MM 10,000
80MM 10,000
85MM 5,000
90MM 5,000
95MM 5,000
100MM 5,000
105MM 5,000
110MM 5,000
115MM 5,000
120MM 5,000
125MM 5,000
130MM 5,000
140MM 5,000
150MM 3,000
160MM 3,000
170MM 3,000
180MM 2,000
Prezzo unitario €
17,46
17,61
20,39
20,39
21,32
12,82
10,89
12,36
13,06
13,60
16,22
17,46
9,12 D6325
10,66
11,20 Codice
5,56 C4052686 5,93 C2571426 6,98 C4052690 7,05 C4052697 7,79 C4052698 9,27 C2571428 6,40 C2571429 5,78 C4052699 6,77 C2571430 8,34 C2571431
12,45 C4052700 13,10 C4052701 14,43 C4052703 14,18 C2571432 16,62 C4052707 18,20 C4052708 19,71 C2571433 13,68 C4052710 15,74 C4052712 16,89 C4052720 12,74 C2571434
C4052721
C4052722
C4052723
C2571436
C2571437
C2571438
C4052724
C4052725
C4052726
C2571439
C4052728
C4052729
C2571440
C4052730 Prezzo C2571442
Quantità di Dimensioni contenuti
1X12MM 100,000
1,5X10MM 100,000
1,5X12MM 100,000
2X5MM 100,000
2X6MM 100,000
2X8MM 100,000
2X10MM 100,000
2X12MM 100,000
2X14MM 100,000
2X16MM 100,000
2X20MM 100,000
2X24MM 100,000
2X30MM 100,000
2X40MM 100,000
2,5X8MM 100,000
2,5X10MM 100,000
2,5X12MM 100,000
2,5X16MM 100,000
2,5X20MM 100,000
3X6MM 100,000
3X8MM 100,000
3X10MM 100,000
3X12MM 100,000
3X14MM 100,000
3X16MM 100,000
3X18MM 100,000
3X20MM 100,000
3X24MM 100,000
3X28MM 100,000
3X30MM 100,000
3X32MM 100,000
3X40MM 100,000
3X50MM 100,000
3X60MM 100,000
4X6MM 100,000
4X8MM 100,000
4X10MM 100,000
4X12MM 100,000
4X14MM 100,000
4X16MM 100,000
4X18MM 100,000
4X20MM 100,000
4X24MM 100,000
4X26MM 100,000
4X28MM 100,000
4X30MM 100,000
4X32MM 100,000
4X36MM 100,000
4X40MM 100,000
4X50MM 100,000
4X60MM 100,000
5X8MM 100,000
Prezzo unitario €
38,32
20,39
21,01
20,09
18,39
18,85
18,69
20,09
21,01
22,09
22,87
27,66
37,39
59,33
21,94
18,69
19,47
29,20
22,40
14,77
13,91
13,53
13,91
17,30
17,77
18,54
18,69
22,40
23,79
25,65
26,57
39,86
53,46
119,27
17,77
17,46
17,61
18,85
20,09
19,31
21,78
22,40
26,57
27,96
29,82
30,75
31,21
33,06
34,92
54,08
67,98
22,40
Circlip tipo J - Acciaio non legato
Circlip tipo J - Acciaio inossidabile A2
D472
10
Quantità di Prezzo contenuti unitario €
250,000 5,33
250,000 5,48
250,000 6,03
250,000 6,49
250,000 7,11
100,000 3,43
100,000 3,80
100,000 3,86
100,000 4,05
100,000 4,73
100,000 5,13
100,000 5,41
100,000 4,97
100,000 5,22
100,000 5,69
100,000 7,66
100,000 7,73
100,000 7,73
100,000 9,46
100,000 10,51
100,000 11,68
100,000 11,93
Codice
C4049832
C4049833
C4049834
C4049835
C4049836
C4049837
C4049838
C4049839
C4049840
C4049841
C4049842
C4049843
C4049844
C4049845
C4049846
C4049847
C4049848
C4049849
C4049850
C4049852
C4049854
C4049856
Dimensioni
8MM
9MM
10MM
11MM
12MM
13MM
14MM
15MM
16MM
17MM
18MM
19MM
20MM
21MM
22MM
23MM
24MM
25MM
26MM
28MM
30MM
32MM
D472
Codice
C4061232
C4061237
C4061239
C4061242
C4061243
C4061245
C4061247
C4061248
C4061251
C4061256
C4061257
C4061259
C4061262
C4061263
C4061266
C4061272
Quantità di Dimensioni contenuti
15MM 50,000
20MM 50,000
22MM 50,000
25MM 25,000
26MM 25,000
28MM 25,000
30MM 25,000
32MM 25,000
35MM 25,000
40MM 10,000
42MM 10,000
47MM 10,000
52MM 5,000
55MM 5,000
62MM 5,000
unitario €
49,75 C2571443
51,60 C2571444 61,80 C4052731 41,87 C2571445 50,83 C4052732 56,70 C2571446 62,73 C4052733 49,29 C4052734 83,89 C4052735 48,33 C2571447 52,90 C4052736 63,84 C2571448 44,84 C4052737 44,22 C2571449 57,23 C2571450
80MM 5,000 119,21
C4052739
1168
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di fissaggio e componenti DIN
50157
50156
50158
50159