Page 1180 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1180

Rondelle - Rondella per costruzioni in legno | Rondelle - Rondella elastica | Rondelle - Rondella per vite a testa cilindrica
Rondella per costruzioni in legno - in acciaio zincato
Rondella elastica - in acciaio zincato
Rondella per vite a testa cilindrica - in acciaio zincato
D440R
Codice Dimensioni
C4051665 M5
C4051666 M6
C4051667 M8
C4051668 M10
C4051669 M12
C4051670 M16
C4051671 M20
C4051672 M24
D127B
Codice
C4050532
C4050534
C4050535
C4050536
C4050537
C4050538
C4050539
C4050540
C4050541
C4050542
C4050543
C4050544
C4050545
C4050546
C4050547
C4050548
C4050549
C4050550
C4050551
C4050552
C4050553
C4050555
C4050556
C4050557
C4050558
Quantità di Prezzo Dimensioni contenuti unitario €
M2 500,000 5,25
M2,6 500,000 6,18
M3 250,000 2,47
M3,5 250,000 3,94
D7980
Quantità di Prezzo contenuti unitario €
100,000 4,48
100,000 5,07
100,000 10,38
100,000 17,30
100,000 34,30
100,000 79,72
50,000 88,99
25,000 61,95
M4 250,000
2,47 Codice Dimensioni
Quantità di Prezzo contenuti unitario €
M5 250,000 2,47
M6 250,000 2,86
1/4 250,000 5,87
M7 250,000 5,48
M8 200,000 4,26
3/8 200,000 11,06
M10 200,000 6,80
M11 150,000 9,04
M12 150,000 7,83
1/2 150,000 18,82
M14 100,000 8,10
M16 100,000 11,93
M18 100,000 9,76
M20 100,000 12,55
M22 50,000 8,50
M24 50,000 10,97
M27 25,000 7,80
M30 25,000 12,44
M33 25,000 19,93
M36 25,000 27,66
C4050722 M5
C4050723 M6
C4050724 M8
C4050725 M10
C4050726 M12
C4050727 M14
C4050728 M16
C4050729 M20
C4050731 M24
C4050733 M30
250,000
250,000
200,000
200,000
150,000
100,000
100,000
100,000
4,02
3,55
4,94
6,86
6,86
14,15
9,89
38,93
Rondella per costruzioni in legno - Acciaio inossidabile A2
50,000 28,27
50,000 38,01
Rondella per vite a testa cilindrica - Acciaio inossidabile A2
Rondella elastica - Acciaio inossidabile A2
10
D440R
Codice
C4061963
C4061964
C4061965
C4061966
C4061967
C4061968
C4061971
Dimensioni
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M22
Quantità di Prezzo contenuti unitario €
50,000 7,80
50,000 14,52
50,000 34,30
50,000 50,68
50,000 82,19
50,000 278,10
25,000 446,81 D127B
Codice
C4061327
C4061329
C4061331
C4061333
C4061334
C4840002
C4061335
C4061337
C4061338
C3685421
C4061340
C4061341
C4061342
C4061343
C4061344
C4061345
C4061347
D7980
Codice
C4060891
C2574744
C2574748
C4060892
C4060893
C4060894
C4060895
C4060897
C4060899
Quantità di Dimensioni contenuti
M3 250,000
M4 250,000
M5 250,000
M6 250,000
M8 250,000
M10 200,000
M12 200,000
M16 100,000
M20 100,000
Prezzo unitario €
6,64
7,65
5,25
10,82
14,83
22,00
25,71
33,37
76,01
Quantità di Dimensioni contenuti
M2 200,000
M2,5 200,000
M3 500,000
M4 500,000
M5 500,000
M6 500,000
1/4 500,000
M8 500,000
3/8 500,000
M10 500,000
M12 500,000
1/2 500,000
M14 200,000
M16 200,000
M18 200,000
M20 200,000
M24 100,000
Prezzo unitario €
7,11
6,74
12,05
6,49
7,73
14,37
35,84
27,66
104,29
44,19
67,36
165,32
51,29
85,90
83,43
96,41
130,40
1166
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Dispositivi di fissaggio e componenti DIN
50146
50145
50148
50147
50150
50149


































































































   1178   1179   1180   1181   1182