Page 831 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 831
Herramientas para el torneado exterior
Pramet Tools for External Turning
Código de Pedido
C6954957
C6954958
C6954953
C6954959
C6954954
C6954960
C6954955
C6954961
C6954956
Número de Parte
SCLCR 1010 E 08
SCLCR 1212 F 08
SCLCL 1212 F 08
SCLCR 1616 H 08
SCLCL 1616 H 08
SCLCR 2020 K 12-M-A
SCLCL 2020 K 12-M-A
SCLCR 2525 M 12-M-A
SCLCL 2525 M 12-M-A
Dimensión b
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Dimensión f
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Dimensión h=h1
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Dimensión l1
70 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
Dimensión l2
13,2 mm
13,4 mm
13,4 mm
15,2 mm
15,2 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Insertos
CC.. 0803..
CC.. 0803..
CC.. 0803..
CC.. 0803..
CC.. 0803..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
CC.. 1204..
Precio Ud. €
64,49
64,49
64,49
64,49
64,49
71,99
71,99
75,85
75,85
Corte y perforación
Pramet Tools for External Turning
Código de Pedido
C6954962
C6954963
C6954964
C6954965
Número de Parte
SDJCR 1010 E 07
SDJCR 1212 F 07
SDJCR 2020 K 11-M-A
SDJCR 2525 M 11-M-A
Dimensión b
10 mm
12 mm
20 mm
25 mm
Dimensión f
12 mm
16 mm
25 mm
32 mm
Dimensión h=h1
10 mm
12 mm
20 mm
25 mm
Dimensión l1
70 mm
80 mm
125 mm
150 mm
Dimensión l2
14 mm
14 mm
20 mm
20 mm
Insertos
DC.. 0702..
DC.. 0702..
DC..11T3..
DC..11T3..
Precio Ud. €
64,49
64,49
71,99
75,85
Pramet Tools for External Turning
4
Código de Pedido
C6954968
C6954966
C6954969
C6954967
Número de Parte
STJCR 2020 K 16-M-A
STJCL 2020 K 16-M-A
STJCR 2525 M 16-M-A
STJCL 2525 M 16-M-A
Dimensión b
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Dimensión f
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Dimensión h=h1
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
Dimensión l1
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Dimensión l2
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Insertos
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
TC.. 16T3..
Precio Ud. €
71,99
71,99
75,85
75,85
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
817
236746 239089
239088