Page 830 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 830
Herramientas para el torneado exterior
Pramet Tools for External Turning
Código de Pedido
C6954949 C6954950
Número de Parte
PSKNR 2020 K 12 PSKNR 2525 M 12
Dimensión a
3,1 mm 3,1 mm
Dimensión b
Dimensión f
Dimensión h=h1
20 mm 25 mm
Dimensión l1
Dimensión l2
36 mm 36 mm
Insertos
SNM. 1204..-E SNM. 1204..-E
Precio Ud. €
66,62 70,17
Pramet Tools for External Turning
Código de Pedido
C6954952 C6954951
Número de Parte
PWLNR 2020 K 0604 PWLNL 2020 K 0604
Dimensión b
20 mm 20 mm
Dimensión f
Dimensión h=h1
20 mm 20 mm
Dimensión l1
125 mm 125 mm
Dimensión l2
20 mm 20 mm
Insertos
WNM. 0604.. WNM. 0604..
Precio Ud. €
66,62 66,62
25 mm 25 mm
Código de Pedido
C6955007 C6955006 C6955002 C6955001 C6955004 C6955003
Número de Parte
S25T-PCLNR 12 S25T-PCLNL 12 A32S-PCLNR 12 A32S-PCLNL 12 A40T-PCLNR 12 A40T-PCLNL 12
Dimensión Dmin
32 mm 32 mm 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm
Dimensión f
17 mm 17 mm 22 mm 22 mm 27 mm 27 mm
Dimensión h
23 mm 23 mm 30 mm 30 mm 38 mm 38 mm
Dimensión l1
300 mm 300 mm 250 mm 250 mm 300 mm 300 mm
Insertos
CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204..
Precio Ud. €
183,53 183,53 190,63 190,63 213,95 213,95
Pramet Tools for Internal Turning
4
Código de Pedido
C6954990 C6954989 C6955008 C6955010 C6955009
Número de Parte
A20Q-PWLNR 0604 A20Q-PWLNL 0604 S25T-PWLNR 0604 S32U-PWLNR 08 S32U-PWLNL 08
Dimensión Dmin
27 mm 27 mm 32 mm 40 mm 40 mm
Dimensión f
13 mm 13 mm 17 mm 22 mm 22 mm
Dimensión h
18 mm 18 mm 23 mm 30 mm 30 mm
Dimensión l1
180 mm 180 mm 300 mm 350 mm 350 mm
Insertos
WNM. 0604.. WNM. 0604.. WNM. 0604.. WN.. 0804.. WN.. 0804..
Precio Ud. €
168,32 168,32 183,53 190,63 190,63
816
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pramet Tools for Internal Turning
20 mm 25 mm
25 mm 32 mm
125 mm 150 mm
Corte y perforación
236770 236771 239087 239085