Page 394 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 394
Herramientas anti-chispas Martillos
Maceta Octogonal Antichispa Al-Bron
Pico De Calderero Antichispa Cu-Be
Código de Pedido
C2120411
C2120412
C2120413
C2120414
C2120415
C2120416
C2120417
C2120418
C2120419
C2120833
C2121384
Longitud total
370 mm
370 mm
370 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
900 mm
900 mm
Peso neto
1 kg
1,5 kg
2 kg
2,5 kg
3 kg
4,5 kg
5 kg
6,8 kg
8 kg
10 kg
12 kg
Precio Ud. €
135,34
170,51
225,93
250,45
292,01
407,10
478,49
605,31
709,75
887,20
1064,64
Código de Pedido
C2119194
C2119195
C2119196
C2119197
Longitud total
280 mm
355 mm
355 mm
400 mm
Peso neto
200 g
400 g
600 g
900 g
Precio Ud. €
95,91
121,79
150,73
218,46
Pico De Calderero Antichispa Al-Bron
Martillo Uña Antichispa Cu-Be
1
Código de Pedido
C2120427
C2120428
C2120429
C2120430
Longitud total
280 mm
355 mm
355 mm
400 mm
Peso neto
200 g
400 g
600 g
900 g
Precio Ud. €
67,15
85,26
105,51
152,93
Martillo De Bola Antichispa Cu-Be
Código de Pedido
C2119201
C2119202
Longitud total
275 mm
338 mm
Peso neto
500 g
700 g
Precio Ud. €
182,69
257,28
Código de Pedido
C6053799
C2119165
C2119166
C2119167
Longitud total
280 mm
310 mm
340 mm
350 mm
Peso neto
200 g
500 g
700 g
900 g
Precio Ud. €
90,59
123,32
140,07
161,39
Martillo Uña Antichispa Al-Bron
Martillo De Bola Antichispa Al-Bron
Código de Pedido
C2120434
C2120435
Longitud total
275 mm
338 mm
Peso neto
500 g
700 g
Precio Ud. €
127,89
180,10
Código de Pedido
C2120397
C2120398
C2120399
C2120400
Longitud total
280 mm
310 mm
340 mm
350 mm
Peso neto
200 g
500 g
700 g
900 g
Precio Ud. €
63,41
86,32
98,04
112,97
380
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
46022 42301
46021
46019 42294
46023
42303