Page 393 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 393
Herramientas no generadoras de chispas Alicates | Herramientas anti-chispas Extractores | Herramientas anti-chispas Martillos
Tenaza Pico Loro Antichispa Al-Bron
Martillo Aleman Antichispa Cu-Be.
Código de Pedido
C2119216
C2119217
Longitud total
10 in
12 in
Precio Ud. €
143,61
220,07
Código de Pedido
C2119170
C2119171
C2119172
C2119173
C2119174
C2119175
C2119176
C2119177
Longitud total
300 mm
300 mm
300 mm
310 mm
310 mm
340 mm
400 mm
450 mm
Peso neto
100 g
200 g
300 g
500 g
800 g
1000 g
1500 g
2000 g
Precio Ud. €
60,91
78,41
92,87
108,85
152,24
196,40
251,20
319,71
Extractor 3 Garras Articuladas Rev. Antichispa Cu-Be
Martillo Aleman Antichispa Al-Bron
Código de Pedido
C2121061
C2121063
C2121065
C2121067
Extractor de patas (min-max)
50-100 mm
60-150 mm
70-200 mm
80-350 mm
Precio Ud. €
1562,21
1673,80
1853,01
3191,20
Código de Pedido
C2120403
C2120404
C2120405
C2120406
C2120407
C2120408
C2120409
C2120410
Longitud total
300 mm
300 mm
300 mm
310 mm
310 mm
340 mm
400 mm
450 mm
Peso neto
100 g
200 g
300 g
500 g
800 g
1000 g
1500 g
2000 g
Precio Ud. €
42,62
54,89
65,00
76,20
106,58 1 137,48
175,84
223,79
Extractor 3 Garras Articuladas Rev. Antichispa Al-Bron
Maceta Octogonal Antichispa Cu-Be
Código de Pedido
C2121062
C2121064
C2121066
C2121068
Extractor de patas (min-max)
50-100 mm
60-150 mm
70-200 mm
80-350 mm
Precio Ud. €
1112,49
1235,06
1319,60
1581,65
Código de Pedido
C2119178
C6053828
C2119180
C2119181
C2119182
C2119183
C2119184
C2119185
C2119186
C2120834
C2121385
Longitud total
370 mm
370 mm
370 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
900 mm
900 mm
Peso neto
1 kg
1,5 kg
2 kg
2,5 kg
3 kg
4,5 kg
5 kg
6,8 kg
8 kg
10 kg
12 kg
Precio Ud. €
193,35
243,59
322,75
357,78
417,15
581,57
683,56
864,73
1013,93
1267,43
1520,93
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
379
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
46016 42283
46015
42300
46020
42298