Page 1788 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1788

Desbarbador de tubo 882 Escariador de mano 878 Rasquetas 877-882
Herramientas de inspección
151, 170, 397-399,
430, 520, 522, 545-546,
668, 1092-1093
Herramientas de inspección
Electrónica 398-399 Herramientas de máquina
Cortadora 666 Cortadora metal (eléctricas) 665 Destornillador 602
Router 642
549, 600 549, 554 Esmeril de matrices (Aire) 672-673
Sierra de vaivén (Inalámbrica)
625-626
Sierras de vaivén (eléctricas)
662
                    424
                    626
                    869
                    580
                    675
Lijadora (Aire)
Lijadora (Eléctrica) 613-614,
616-617, 619-623, 634, 656-659, 662 Lijadora (Inalámbrica) 580, 614-616, 622 Limpiador a presión 1756, 1758 Limpiadores de desagüe (Eléctricos) 431 671-672 580
Accesorios 867, 888-889, Herramientas de presión 894-898, 900, 902 (Inalámbricas/Eléc.)
Herramientas de oscilación Hojas de sierra (inalámbricas) 643-644 Hojas de sierra de arco Herramientas de punteado Juego
Llaves para tubos Stillson 249 Lápices grabadores(Aire)
626-627 inalámbrica 550, 573, 600
Taladro de impacto 587-590, 599 Taladro de impacto (Aire) 671 Taladro de impacto (Eléctrico) 610 Taladro de impacto (Inalámbrico)
579-580, 599-601, 608-611 Taladro de rotación 584-587 Taladro electromagnético 555
Destornilladores (sin cable) Destornillador Inalámbrico
Sierra circular
Sierra de corte
Sierra de sable
580, 650-652, 655-656 633-634, 652-655, 666
580, 634-635, 637-638, 643
Esmeril de matrices (Inalámbrico)
Taladradora-atornilladora
417,
Herramientas de tuberías
Acodadora de Tuberías (manual)
424 Congelador Tuberías 428 Limpiadores de desagüe (Eléctricos) 431
M´quinas de presión (Inalámbricas/Eléc.) 424 Máquina para quitar rebabas (Eléctrica) 422 Maquinas de atornillar Tuberías426
673-674
Taladros
549-555, 570-573, 577-579, 584-594, 617-619, 622-623,
625, 627, 634, 638, 656, 660-662, 666, 674-675 674-675
I
Testadores de presión
Tuberías de expansión/unión
Herramientas eléctricas
427 424
Llave de carraca (Aire) luces de trabajo Martillo perforador
Taladros (Aire)
Taladros con cabeza angular (eléctricos) 585 Ventilador 665
Amoladoras (eléctricas) 661-662 Amoladoras rectas 661 Baterías 425, 581-583
578, 580, 590, 592-593 Pack combinado 579 Palm sander 643
Herramientas resistentes a las chispas 381-387 Herramientas y accesorios de reparación de roscas 751-756 Herramientas y accesorios de reparación de roscas
Casquillos de alambre helicoidal
751-755
Perforadora combinada 572-573, 579
Brocas de diamante Cargador de baterías Cargador de radio Cepillo
Cincel SDS-Max Cincel SDS-Plus
433 583 583
419, 649 598 592, 595
Pistola de aire caliente Pistolas de aire Pistolas de enmasillar (Inalámbricas) Polivalente
660-661
293,
665
550
643 Pulidor 656, 659
1774
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Índice


































































































   1786   1787   1788   1789   1790