Page 1787 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1787

Garaje
Lubricante para Alimentos 1058, 1074-1075
Revestimiento de nitrilo 1439, 1450, 1452-1453
Pinturas de suelo
1230 Botes 429
Detectores 543-544, 1428-1429 Sopletes 428-429
Orientación Resistente al agua
Temperatura alta
Temperatura baja
Guantes
Algodón
Desechable 1476-1477,
Gas
1072, 1079, 1081-1083 1082 1069 1083 1081
Sin polvo
Tejido elástico Tejido sin costuras Trabajos duros
1476 1460-1461 1454, 1460
Silicona 1067,
1451, 1455, 1459, 1492 uso general 1438, 1440, 1444, 1452, 1458, 1467, 1484 Vinilo 1480 Guantes con revestimiento de nitrilo 1439, 1450, 1452-1453
Gestión del tráfico
Vallado de emplazamientos
Giratorio
1732
Punto de torno 890-892 Rebaba 854-856 Taladro 587 Taladro de percusión 577-578,
Empuñadura alta
1479-1480 1437, 1446, 1483, 1492
Guantes de nitrilo 1439, 1479, 1483
H
Herramienta
Cofres 454-455 Herramienta de recogida 400 Herramienta de recogida ma- gnética 399-400 Herramientas
590, 592 Mazo 285-286
Gorras 1622 Gorras
Cofia 1621 Grasa
Bombas 1097-1098 Cartucho 1095 Medidor en línea 1098 Paquetes de orientación 1094 Pistolas 1093-1095,
1098-1099 Pulverizador de eliminación 1040 Tetinas 1089-1090, 1096-1097
Hi-viz 1472 Industria Alimentaria 1473-1474, 1476, 1494
Kevlar 1494 Látex 1475-1476 Mecánicos 1437, 1446,
1451, 1458 Montador 1457 Nitrilo 1435, 1437-1438,
1450, 1452, 1466, 1472, 1476-1477, 1479, 1481-1483 Piel 1472
1071,
1446
Goma
Bolsas Carro
437
441, 446, 450-451, I
454, 1265
Protección química Protección térmica
1483, 1492 1492, 1494, 1496, 1498
Herramientas de aire
Amoladora
Esmeril de matrices Lápices grabadores Lijadoras
Llave a roquete Llave de impacto Taladro
673 672-673 675 673-674 671-672 671 674-675
Uso general
Grasa de Silicona Grasas
Alta velocidad
Automotivo 1078-1079
1073, 1080 1055
PVC 1454, 1459-1460
Recubierto de PU Resistente a cortes
Cable metálico Grandes presiones
1051 1072, 1078-1079
Herramientas de alineación
Cinturón 518-519
Mango 517-518 Herramientas de desbarbado
Avellanadores 880-881
Industrial 1078-1079 Kit de pruebas 1092
Resistente a productos químicos
1477, 1481-1484
1081
1443-1444, 1472 1437, 1440, 1444, 1461, 1463-1464, 1466-1468, 1472-1474, 1476-1477, 1492, 1494
1773
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Índice


































































































   1785   1786   1787   1788   1789