Page 1679 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1679
Monos ignífugos
Spacel Comfort FR
Mono de trabajo certificado tipo 3 y 4 ignífugo y antiestático, con capucha, cintura, puños y tobillos elásticos, costuras cosidas y selladas, solapa adhesiva doble
con cremallera doble, fabricado con viscosa revestida gris, 138 g/m2, silicona
y sin látex. EN14605 tipo 3 & 4, EN13982-1 tipo 5, EN 13034 tipo 6, EN1149-5, EN14116, EN1073-2.
Código de Pedido
C6013655
C6013656
C6013657
C6013658
C6013659
C6013660
Tamaño Precio Ud. €
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Spacel 3500
Mono de trabajo certificado antiestático de tipo 3, 4, 5 y 6, apto para uso en zona Atex 20 a 22, agentes biológicos, costuras selladas y cremallera, solapa adhesiva doble. EN14605 Tipo 3 & 4, EN13982-1 Tipo 5, EN 13034 Tipo 6, EN14116, EN1073- 2.
Código de Pedido
C6013661
C6013662
C6013663
C6013664
C6013665
C6013666
Tamaño Precio Ud. €
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Buzo de Nomex® Comfort
Nomex® Comfort es nuevo en nuestra gama. (93% Nomex®, 5% Kevlar®,
2% Fibra de carbono P-140). Las fibras usadas en esta gama, incluyen un 93% Nomex® que es una fibra de meta-aramida inherentemente ignífuga que no
se funde, facilitando una resistencia natural a la llama sin la necesidad de un tratamiento químico en el proceso textil. Las fibras están mezcladas con un 5% de para-aramida Kevlar®
para mayor resistencia, e incluye también, un 2% de fibra P-140 DuPontTM, disipadora de la carga electrostática, para protección contra riesgos antiestáticos. El tejido tiene un tratamiento fluorocarbonado que repele agua y
aceites y ayuda a prevenir manchas. IEC 61482-2, EN1149, ENISO 11612, certificado GOST-R .
14
Código de
Pedido Color
C4207905 Marino
C4207907 Marino
C4207909 Marino
C4207910 Marino
C4207912 Marino
Tamaño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Precio Código de Ud. € Pedido
283,81 C4207914
283,81 C4207915
283,81 C4207917
283,81 C4207919
283,81 C4207920
Color Tamaño
Naranja Medio
Naranja Grande
Naranja X Grande
Naranja XX Grande
Naranja XXX Grande
Precio Ud. €
283,81
283,81
283,81
283,81
283,81
Ropa de trabajo
1665
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10646 37161 37160

