Page 1677 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1677

Gorro de trapo desechable
Manguitos desechables
Manguitos desechables de polietileno de baja densidad. Con banda elástica en ambos extremos.
Código de Pedido
C6930594
Color
Azul
Tamaño
16" / 400mm
Quantity per pack
Pack 100
Precio Ud. €
3,50
Cofias desechables
Cofia suave y ligera, de doble costura, con banda elástica, hecha de tela no tejida.
Código de
Pedido Color
C6930595 Azul
C6930596 Blanco
Tamaño
21” / 530mm
21” / 530mm
Quantity per pack
Pack 100
Pack 100
Precio Ud. €
2,86
2,86
Cofias abultadas desechables
Cofia suave y ligera, completamente elástica, de tela no tejida.
Código de
Pedido Color
C6930597 Azul
C6930598 Blanco
Tamaño
21” / 530mm
21” / 530mm
Quantity per pack
Pack 100
Pack 100
Precio Ud. €
3,56
3,56
14
Cofias desechables tipo redecilla
Cofia no tejida, con redecilla elástica que cubre por completo el cabello.
Código de Pedido
C6930599
Color
Azul
Tamaño
L
Quantity per pack
Pack 100
Precio Ud. €
7,79
Ropa de trabajo
1663
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
221600 221597 221594 221589


































































































   1675   1676   1677   1678   1679