Page 1669 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1669

Trajes desechables
Mono 4520 de 3MTM, blanco y verde, tipo 5/6
El mono 4520 de 3MTM se ha fabricado con un material extremadamente ligero y transpirable que protege contra polvos peligrosos y contra pequeñas salpicaduras de líquidos. Capucha, tobillos y cintura elásticos. Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras que queda abrochado. Capucha con tres paneles. Puños de punto. Baja producción de pelusas.
Código de Pedido Tamaño
C4203551 S
C3214521 M
C3214527 L
C3214530 XL
C3214531 XXL
C4203552 XXXL
C4203553 XXXXL
Precio Ud. €
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
4,38
4,38
Mono 4565 de 3MTM, blanco y rojo, tipo 4/5/6
El mono 4565 de 3MTMse ha diseñado para proteger contra partículas peligrosas
y contra pequeñas salpicaduras y pulverizaciones de líquidos. Está hecho con costuras reforzadas y un material blando y ligero. Se suministra envasado al vacío. Capucha, tobillos y cintura elásticos. Capucha con tres paneles. Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras, completamente sellable. Puños de punto. Baja producción de pelusas.
Código de Pedido Color
Precio Tamaño Ud. €
L 7,77
M 7,77
S 7,77
XL 7,77
XXL 7,77
XXXL 7,99
C4203562
C4203561
C4203560
C4203563
C4203564
C4203565
Blanco + Rojo
Blanco + Rojo
Blanco + Rojo
Blanco + Rojo
Blanco + Rojo
Blanco + Rojo
Mono de trabajo protector desechable 4510
14
El 4510 es una solución económica como protección frente a salpicaduras químicas limitadas como las que se ocasionan al pulverizar pintura y está certificada conforme a la directiva sobre equipos de protección personal, Categoría III, estándar de protección tipo 5/6. El material es microporoso, lo cual permite al aire escapar del traje y contribuye a la vez a la protección contra el peligro del exterior.
Características principales:
• Barrera excelente contra las partículas secas y determinadas salpicaduras limitadas de líquidos químicos (tipo CE 5/6)
• Material microporoso laminado
Cremallera bidireccional con solapa cubrecremallera para más comodidad al ponerse y quitarse el mono y una protección adicional.
• Puños, cintura y tobillos elásticos para una mejor adaptación y libertad de movimiento
• Muy baja formación de pelusa
• Tratamiento antiestático
Código de Pedido
C3434711
C3434712
C3434713
C3434714
C3434715
C3434716
Tamaño
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Precio Ud. €
4,31
4,31
4,31
4,31
4,31
4,74
Ropa de trabajo
1655
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39551 10505 10498


































































































   1667   1668   1669   1670   1671