Page 1667 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1667

Trajes desechables
Mono de trabajo protector desechable 4540+
Con tecnología de material doble y protección de categoría CE III, tipo 5/6, el 4540+ es ideal para aplicaciones en las que se desean elevados niveles de protección y confort.
Características principales:
• Barrera excelente contra las partículas secas y determinadas salpicaduras de líquidos químicos (tipo CE 5/6)
• Material microporoso laminado suave y ligero y con formación de pelusas muy reducida que se pliega y se suspende bien del cuerpo facilitando el movimiento
• Panel posterior hecho de material SMMMS transpirable para una mejor circulación del aire y un menor estrés por calor
• Cremallera bidireccional con solapa cubrecremallera completamente sellable para más comodidad al ponerse y quitarse el mono y una protección adicional.
• Diseño de capucha de 3 paneles para una mejor compatibilidad con equipos complementarios de protección personal
• Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento
• Antiestático
• Baja formación de pelusas
Código de Pedido
C6037565
C6037564
C6037563
C6037566
C6037567
C6037561
C6037562
Tamaño
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
XXXX Grande
Precio Ud. €
6,07
6,11
6,11
6,11
6,11
6,67
6,67
Mono de trabajo protector desechable 4535
Si busca un equilibrio entre protección, durabilidad y comodidad adicional, lo encontrará en el mono de trabajo 4535. Certificado conforme a la directiva sobre equipos de protección personal, categoría III, protección tipo 5/6, utiliza un diseño de material doble con características de confort añadidas para optimizar la aceptación por parte del usuario.
Características principales:
• Barrera excelente contra las partículas secas y determinadas salpicaduras limitadas de líquidos químicos (tipo CE 5/6)
• Material microporoso laminado y robusto, de baja formación de pelusas
• Panel posterior transpirable extra grande para una mejor circulación del aire y un menor estrés por calor
Cremallera bidireccional con solapa cubrecremallera para más comodidad al ponerse y quitarse el mono y una protección adicional
• Puños tejidos con cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento
• Baja formación de pelusa
• Tratamiento antiestático
Código de Pedido
C3434757
C3434758
C3434759
C3434760
C3434761
C3434762
Tamaño
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Precio Ud. €
5,34
5,34
5,34
5,34
5,34
5,87
14
Mono 4530 FsR de 3MTM blanco, tipo 5/6
El mono 4530 de 3MTM es ligero y transpirable y protege contra polvos peligrosos y contra pequeñas salpicaduras de líquidos. El material cumple con la ISO 14116:2008 en cuanto al nivel de dispersión de llama limitado de índice 1 (debe llevarse sobre una prenda de índice 2 o 3) Capucha, tobillos y cintura elásticos. Cremallera de doble sentido con cubrecremalleras, completamente sellable. Capucha con tres paneles. Puños de punto. Baja producción de pelusas.
Código de Pedido
C3214532
C3214535
C3214537
C3214539
Precio Tamaño Ud. €
M 5,89
L 5,89
XL 5,89
XXL 5,89
Ropa de trabajo
1653
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10500 39553
39554


































































































   1665   1666   1667   1668   1669