Page 1645 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1645

Chaquetas de alta visibilidad
Chaqueta con forro especial Sealtex
Chaqueta respirable de alta visibilidad (Clase 3)
Diseñada para cumplir con los nuevos requisitos para la indumentaria ferroviaria clase 3:3, esta chaqueta brindará tranquilidad a los trabajadores que utilizan prendas de vestir para proteger su seguridad todos los días. Al igual que todas nuestras prendas de alta visibilidad, esta chaqueta ha sido sometida a rigurosas pruebas para garantizar que cumpla con los estándares requeridos. EN471, EN343, ENISO20471:2013.
Con esta chaqueta de excelente calidad, podrá tener gran visibilidad sin perder comodidad. Su material ligero, de características únicas, ofrece una combinación inigualable de respirabilidad, impermeabilidad y protección contra el viento. La S490 está forrada para brindar más abrigo en climas fríos. La capucha desmontable y la banda de protección contra lluvia con broches a presión son excelentes ventajas, especialmente en condiciones de mal tiempo. EN471, EN343, ENISO20471:2013.
Código de Pedido
C4206309
C4206310
C4206311
C4206312
C4206313
C4206314
Tamaño Precio
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Ud. €
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
Código de Pedido
C4206375
C4206376
C4206377
C4206378
C4206379
C4206380
Tamaño Precio
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Ud. €
49,05
49,05
49,05
49,05
49,05
49,05
Chaqueta de alta visibilidad para tránsito
Esta chaqueta impermeable, que cuenta con todas las certificaciones requeridas, es una alternativa que tiene gran aceptación entre nuestros clientes. Es resistente, funcional y tiene muchos detalles útiles, como capucha y dobladillo ajustables con cordón, banda de protección contra lluvia con broches a presión, y múltiples bolsillos. EN471, EN343, EN342.
14
Código de Pedido
C4206202
C4206203
C4206204
C4206205
C4206206
C4206207
C4206208
C4206209
C4206210
Color
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Tamaño
X Pequeño
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
XXXX Grande
XXXXX Grande
Precio Código de Ud. € Pedido
29,90 C4206211
29,90 C4206212
29,90 C4209763
29,90 C4209765
29,90 C4206213
29,90 C4206214
29,90 C4206215
29,90 C4206216
29,90 C4206217
Color Tamaño
Naranja X Pequeño
Naranja Pequeño
Naranja Medio
Naranja Grande
Naranja X Grande
Naranja XX Grande
Naranja XXX Grande
Naranja XXXX Grande
Naranja XXXXX Grande
Precio Ud. €
35,90
35,90
35,90
35,90
35,90
35,90
35,90
35,90
35,90
Ropa de trabajo
1631
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10628
10620 10635


































































































   1643   1644   1645   1646   1647