Page 1644 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1644
Chaquetas de alta visibilidad
Chaqueta de alta visibilidad con terminación con retardante de llama
Un diseño simple combinado con características de protección inigualables. La FR73 se destaca por ser una prenda que ofrece, al mismo tiempo, la seguridad de una alta visibilidad y la protección del retardante de llama. Con certificación según las normas EN471 Clase 3:2 y EN ISO 14116 Índice 1, este chaleco debe usarse sobre prendas de índice 2 o 3 para brindar protección a través del retardante de llama. EN353.
Código de Pedido
C4207805
C4207806
C4207807
C4207808
C4207809
C4207810
Color
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Tamaño
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Precio Código de Ud. € Pedido
11,90 C4207811
11,90 C4207812
11,90 C4207813
11,90 C4207814
11,90 C4207815
11,90 C4207816
Color Tamaño
Naranja Pequeño
Naranja Medio
Naranja Grande
Naranja X Grande
Naranja XX Grande
Naranja XXX Grande
Precio Ud. €
11,90
11,90
11,90
11,90
11,90
11,90
Chaqueta respirable para lluvia, de alta visibilidad, con protección antiestática y retardante de llama Bizflame
Esta chaqueta brinda una óptima protección antiestática. La resistencia al fuego, sumada a las excelentes propiedades de respirabilidad y resistencia al agua, hacen que esta prenda cumpla con las estrictas normas obligatorias vigentes en Europa. GO/RT 3279 (naranja solamente), 98% poliéster, 2% fibra de carbono con recubrimiento de poliuretano, 250g. EN531 A,B,C2, EN353, EN1149-3, EN471 CLASS3:2, EN343 CLASS 3:1.
14
Código de Pedido
C4207929
C4207930
C4207932
C4207933
C4207935
C4207936
Color
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Tamaño
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Precio Código de Ud. € Pedido
128,57 C4207937
128,57 C4207938
128,57 C4207940
128,57 C4207942
128,57 C4207943
128,57 C4207945
Color Tamaño
Naranja Pequeño
Naranja Medio
Naranja Grande
Naranja X Grande
Naranja XX Grande
Naranja XXX Grande
Precio Ud. €
128,57
128,57
128,57
128,57
128,57
128,57
1630
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Ropa de trabajo
10648 10644

