Page 1637 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1637
Chalecos de alta visibilidad
3023 High Visibilty Chaleco
Chaleco con dos bandas
¡Un nuevo color añadido a nuestra popular gama de chalecos de alta visibilidad!
Cremallera delante. Cinta alrededor del borde. 50 mm reflex. Las aberturas en las costuras laterales por lo que pueden llegar a los bolsillos bajo el chaleco. Certificado según EN 20471, clase 3. 100% poliéster, 125 g / m2.
Código de Pedido
C6826593
C6826592
C6826594
C6826591
C6826596
C6826595
C6826597
C6826598
C6760773
C6826599
C6436354
Codigo de estilo Color
C474 Naranja
C474 Naranja
C474 Naranja
C474 Naranja
C474 Rojo
C474 Rojo
C474 Rojo
C474 Amarillo
C474 Amarillo
C474 Amarillo
C474 Amarillo
Precio Tamaño Ud. €
S/M
L/XL
XX/XXX
4X/5X
S/M
L/XL
XX/XXX
S/M
L/XL
XX/XXX
4X/5X
Código de Pedido
C6911968
C6911967
C6911969
C6911971
C6911970
C6911972
C6911974
C6911973
C6911975
Color Tamaño
Hi Vis Yellow S/M
Hi Vis Yellow L/XL
Hi Vis Yellow XXL / XXXL
Hi Vis Orange S/M
Hi Vis Orange L/XL
Hi Vis Orange XXL / XXXL
Hi Vis Red S/M
Hi Vis Red L/XL
Hi Vis Red XXL / XXXL
Precio Ud. €
18,10
18,10
18,10
18,10
18,10
18,10
18,10
18,10
18,10
Chaleco de alta visibilidad con terminación con retardante de llama
14
El FR70, recientemente incorporado a nuestra colección de chalecos, brinda excelentes ventajas. Con certificación según las normas EN471 Clase 2:2 y EN ISO 14116 Índice 1, este chaleco debe usarse sobre prendas de índice 2 o 3 para brindar protección a través del retardante de llama. EN533, EN471.
Código de Pedido
C4207793
C4207794
C4207795
C4207796
C4207797
C4207798
Color
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Tamaño
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Precio Código de Ud. € Pedido
8,57 C4207799
8,57 C4207800
8,57 C4207801
8,57 C4207802
8,57 C4207803
8,57 C4207804
Color Tamaño
Naranja Pequeño
Naranja Medio
Naranja Grande
Naranja X Grande
Naranja XX Grande
Naranja XXX Grande
Precio Ud. €
8,57
8,57
8,57
8,57
8,57
8,57
Ropa de trabajo
1623
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
206968
10643
185933

