Page 1636 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1636

Gorros | (CATSUB-220510)
Boden Sombrero
Sombrero con todas las funciones a prueba de agua y aislado. Incluye pieles y Barboquejos falsos. Primaloft acolchado ® ofrece la máxima calidez.
Código de
Pedido Color Tamaño
C6837929 Rojo Pequeño
C6837928 Rojo Medio
C6837927 Rojo Grande
C6837930 Rojo XL
C6837933 Naranja Pequeño
C6837932 Naranja Medio
C6837931 Naranja Grande
C6837934 Naranja XL
C6837937 Amarillo Pequeño
C6837936 Amarillo Medio
C6837935 Amarillo Grande
C6837938 Amarillo XL
C6837941 Negro Pequeño
C6837940 Negro Medio
C6837939 Negro Grande
C6837942 Negro XL
Bolso de la carretilla 95L
Bolso de la carretilla de alta resistencia. Gran capacidad (95L). Cremalleras múltiples que incluyen un bolsillo lateral. Tela resistente al agua, gran compartimento con cremallera de doble sentido, mango extensible y asa de transporte y ruedas robustas.
Código de Pedido
C6837946
Duffel Bolsa 50L
Material Color
Nailon Negro
Precio Ud. €
100,00
Precio Ud. €
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
39,00
Bolsa de lona resistente al agua. Bolsillo con cremallera en el exterior, dos bolsillos de malla, llevar la manija y correas acolchadas.
Código de Pedido
C6837948
Mochila 30L
Material Color
Nailon Negro
Precio Ud. €
49,00
14
Mochila resistente al agua con múltiples bolsillos, incluyendo el bolsillo regazo interno superior, dos bolsillos de malla, asa de transporte y correas acolchadas.
Código de Pedido Material Color Precio Ud. €
C6837947 Nailon Negro 29,00
1622
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Ropa de trabajo
188440
188444 188445
188443


































































































   1634   1635   1636   1637   1638