Page 1626 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1626
(CATSUB-220509)
Kastrup Crewneck superior
Diseñado para el transporte de humedad lejos del cuerpo. Se llevan sobre la piel como una primera capa, esto durante todo el año prenda será ofrecer el máximo confort en todas las condiciones, y asegurar que usted obtiene el máximo provecho de su prenda exterior impermeable y transpirable.
Kastrup pantalón
Código de Pedido
C6594918
C6594938
C6594929
C6594927
C6594939
C6594920
C6594923
C6582124
C6517369
C6106234
C6074007
C6074008
C6517378
C6582119
Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Color
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Tamaño Precio
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
XXL
XXXL
Ud. €
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
Diseñado para el transporte de humedad lejos del cuerpo. Se llevan sobre la piel como una primera capa, esto durante todo el año prenda será ofrecer el máximo confort en todas las condiciones, y asegurar que usted obtiene el máximo provecho de su prenda exterior impermeable y transpirable.
Código de Pedido
C6594953
C6594949
C6706689
C6594946
C6594951
C6594940
C6594942
C6837584
C6360704
C6134343
C6134342
C6517397
C6360715
C6837583
Material
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Polipropileno
Color Tamaño Precio
Marino XS
Marino Pequeño
Marino Medio
Marino Grande
Marino XL
Marino XXL
Marino XXXL
Negro XS
Negro Pequeño
Negro Medio
Negro Grande
Negro XL
Negro XXL
Negro XXXL
Ud. €
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00
Camiseta térmica Base Layer
14
Leggings térmicos Base Layer
Esta camiseta, con suave acabado exterior, absorbe la humedad separándola de la piel. Hará que estés seco, cálido y cómodo siempre. Su confección, cuello, costuras de relieve bajo y las mangas con puño elástico dan una hechura excelente.
Estos suaves leggings con bragueta ofrecen una protección térmica superior. Tienen costuras con relieve bajo para mayor comodidad. Los manguitos y la cómoda cintura elástica permiten su uso bajo otras prendas.
Código de Pedido
C6826528
C6155249
C6826527
C6155240
C6826529
C6826531
C6826530
C4950686
C6826532
C6826533
Codigo de estilo
B133
B133
B133
B133
B133
B133
B133
B133
B133
B133
Color
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Tamaño
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6826521
C6826520
C6826519
C6826522
C6826523
C6826526
C6826525
C6826524
C4950687
C4647593
Precio Tamaño Ud. €
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
Codigo de estilo
B131
B131
B131
B131
B131
B131
B131
B131
B131
B131
Color
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Charcoal Grey
1612
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Ropa de trabajo
185924
188416
185923
189220

