Page 1625 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1625
Chalecos de abrigo
TIMBERLAND PRO 109 Chaleco muy caliente, deperlante y transpirable
TIMBERLAND PRO 112 Chaleco acolchado multibolsillos de invierno
• Cálido: Forro de tejido cálido y suave con relleno de poliéster/espalda más larga • Comodidad: La zona del cuello y de los bolsillos para descansar las manos está forrada con tejido polar
• Funcional: Siete bolsillos incluyendo uno en el pecho y dos bolsillos de doble ancho: dos con solapas para guardar objetos grandes
• Evacua fácilmente el sudor
• Forro polar en el cuello
• Ajuste elástico en caderas
• Bolsillos exteriores con cremallera • Bolsillo interior con cierre de velcro
Código de Pedido
C6854738
C6854710
C6854681
C6854767
C6854799
C6854823
Color
Dark Black
Dark Black
Dark Black
Dark Black
Dark Black
Dark Black
Tamaño
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Precio Ud. €
77,03
77,03
77,03
77,03
77,03
77,03
Código de Pedido
C6854746
C6854717
C6854688
C6854774
C6854806
C6854830
Color
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Charcoal Grey
Tamaño
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Precio Ud. €
73,90
73,90
73,90
73,90
73,90
73,90
Chaleco de calor Shetland
14
Esta prenda ofrece todas las características del chaleco Aran, pero brinda mayor espacio para guardar y transportar objetos a quienes lo necesitan. Algunas de sus características son un bolsillo para el teléfono celular y un bolsillo superior interno con cierre.
Código de Pedido
C4208738
C4208739
C4208741
C4208743
C4208744
C4208746
C4208748
C4208749
C4208751
Color Tamaño
Negro Pequeño
Negro Medio
Negro Grande
Negro X Grande
Negro XX Grande
Negro XXX Grande
Marino Pequeño
Marino Medio
Marino Grande
Precio Código de Ud. € Pedido
23,24 C4208753
23,24 C4208754
23,24 C4208756
23,24 C4208757
23,24 C4208759
23,24 C4208761
23,24 C4208762
23,24 C4208764
23,24 C4208766
Color
Marino
Marino
Marino
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Tamaño
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Precio Ud. €
23,24
23,24
23,24
23,24
23,24
23,24
23,24
23,24
23,24
Ropa de trabajo
1611
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
194821
10664 194829

