Page 1611 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1611
Pantalones
Pantalones Action
El atractivo del pantalón Action radica en ofrecer mayor comodidad y funcionalidad. El secreto de la gran aceptación que ha tenido este diseño es su conveniencia, su amplia variedad de colores y la diversidad de opciones de tamaño y largo. Fabricado con polialgodón de alta calidad, tiene varios bolsillos con cierre, tela reforzada en
las áreas para sentarse y en las rodillas, y permite agregar rodilleras. ¡Un verdadero líder en el mercado!
Código de Pedido
C4208254
C4208255
C4208257
C4208259
C4208260
C4208262
C4208264
C4208266
C4208267
C4208269
C4208271
C4208273
C4208275
C4208276
C4208278
C4208279
C4208281
C4208283
C4208284
C4208286
C4208288
C4208289
Color Tamaño
Marino 28 in
Marino 30 in
Marino 32 in
Marino 34 in
Marino 36 in
Marino 38 in
Marino 40 in
Marino 42 in
Marino 44 in
Marino 46 in
Marino 48 in
Marino 28 in
Marino 30 in
Marino 32 in
Marino 34 in
Marino 36 in
Marino 38 in
Marino 40 in
Marino 42 in
Marino 44 in
Marino 46 in
Marino 48 in
Tipo
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Precio Código de Ud. € Pedido
18,95 C4208291
18,95 C4208293
18,95 C4208294
18,95 C4208296
18,95 C4208297
18,95 C4208299
18,95 C4208300
18,95 C4208302
18,95 C4208304
18,95 C4208306
18,95 C4208307
18,95 C4208309
18,95 C4208310
18,95 C4208312
18,95 C4208314
18,95 C4208315
18,95 C4208317
18,95 C4208318
18,95 C4208320
18,95 C4208322
18,95 C4208324
18,95 C4208325
Color Tamaño
Negro 28 in
Negro 30 in
Negro 32 in
Negro 34 in
Negro 36 in
Negro 38 in
Negro 40 in
Negro 42 in
Negro 44 in
Negro 46 in
Negro 48 in
Negro 28 in
Negro 30 in
Negro 32 in
Negro 34 in
Negro 36 in
Negro 38 in
Negro 40 in
Negro 42 in
Negro 44 in
Negro 46 in
Negro 48 in
Tipo
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Precio Ud. €
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
Pantalones de pintor
Rodillera
14
Con el modelo más moderno e innovador, estos pantalones de pintor tienen un bolsillo doble a la altura del muslo, para colocar lapiceros y el teléfono celular. Cuenta con bolsillos laterales, en las rodillas y a la altura de la cadera, más
un bolsillo para transportar el metro, para cubrir todas las necesidades de los trabajadores. La cintura elástica a la espalda completa el diseño y brinda mayor comodidad.
¡Lo último en protección para las rodillas y confort para el usuario! Rodilleras con diseño ergonómico que brindan durabilidad, confort y protección. Estas rodilleras se adaptan a todas las prendas de Portwest, y no dificultan la marcha del usuario.
Código de Pedido
C4209788
C4208584
C4208586
C4208588
C4208589
C4208591
Tamaño
Pequeño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
XXX Grande
Precio Ud. €
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
18,95
Código de Pedido
C1458798
Precio Ud. €
3,79
Ropa de trabajo
1597
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10659 10652
10655