Page 1609 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1609
Pantalones
Pantalones Preston
Este diseño clásico es cómodo y duradero, y tiene pliegue cosido en el frente que realza su aspecto profesional. Algunas de sus características son dos bolsillos laterales y un bolsillo plano en la parte posterior. 35% algodón/ 65% poliéster, 245g.
Código de Pedido
C4207966
C4207968
C4207969
C4207971
C4207973
C4207974
C4207976
C4207978
C4207979
C4207981
C4207982
C4207984
C4207986
C4207987
C4207989
C4207991
C4207992
C4207994
C4207996
C4207997
C4207999
C4208001
C4208003
C4208004
C4208006
C4208007
C4208009
C4208011
C4208012
C4208014
C4208016
C4208017
C4208019
C4208021
C4208022
C4208024
C4208026
C4208027
C4208029
C4208031
C4208033
C4208034
C4208036
C4208038
Color
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Marino
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Azul Royal
Tamaño
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
Tipo
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Precio Código de Ud. € Pedido
11,14 C4208039
11,14 C4208041
11,14 C4208043
11,14 C4208044
11,14 C4208046
11,14 C4208048
11,14 C4208049
11,14 C4208051
11,14 C4208053
11,14 C4208054
11,14 C4208056
11,14 C4208058
11,14 C4208059
11,14 C4208061
11,14 C4208063
11,14 C4208064
11,14 C4208066
11,14 C4208068
11,14 C4208069
11,14 C4208071
11,14 C4208073
11,14 C4208074
11,14 C4208076
11,14 C4208078
11,14 C4208080
11,14 C4208082
11,14 C4208083
11,14 C4208085
11,14 C4208087
11,14 C4208089
11,14 C4208091
11,14 C4208092
11,14 C4208094
11,14 C4208096
11,14 C4208097
11,14 C4208099
11,14 C4208101
11,14 C4208103
11,14 C4208104
11,14 C4208106
11,14 C4208108
11,14 C4208109
11,14 C4208111
11,14 C4208113
Color
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Verde botella
Verde botella
Verde botella
Verde botella
Verde botella
Verde botella
Verde botella
Verde botella
Verde botella
Verde botella
Verde botella
Verde botella
Verde botella
Verde botella
Verde botella
Verde botella
Verde botella
Verde botella
Verde botella
Verde botella
Verde botella
Verde botella
Tamaño
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
Tipo
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud regular
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Longitud alta
Precio Ud. €
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
11,14
14
Ropa de trabajo
1595
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10650