Page 1602 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1602

Pantalones
Glasgow Suelo Capa Pant
Extremadamente resistente y funcional del pantalón capa baja garantizada para ahorrarle rodillas. Kevlar ® reforzado en las rodillas y los muslos, con dobladillo ajustable para la opción de pierna larga. Para ser usado con 79571 Xtra protector de la rodillera
Código de Pedido
C6837812
C6837813
C6837814
C6837815
C6837816
C6837817
C6837818
C6837819
C6837820
C6837821
C6837822
Material
65% Poliéster 35%
65% Poliéster 35%
65% Poliéster 35%
65% Poliéster 35%
65% Poliéster 35%
65% Poliéster 35%
65% Poliéster 35%
65% Poliéster 35%
65% Poliéster 35%
65% Poliéster 35%
65% Poliéster 35%
Algodón 275gm. Refuerzo Kevlar 5.2%, Nylon 81,4%, 6,6% inoxidable. PU 6,8% 260gm
Algodón 275gm. Refuerzo Kevlar 5.2%, Nylon 81,4%, 6,6% inoxidable. PU 6,8% 260gm
Algodón 275gm. Refuerzo Kevlar 5.2%, Nylon 81,4%, 6,6% inoxidable. PU 6,8% 260gm
Algodón 275gm. Refuerzo Kevlar 5.2%, Nylon 81,4%, 6,6% inoxidable. PU 6,8% 260gm
Algodón 275gm. Refuerzo Kevlar 5.2%, Nylon 81,4%, 6,6% inoxidable. PU 6,8% 260gm
Algodón 275gm. Refuerzo Kevlar 5.2%, Nylon 81,4%, 6,6% inoxidable. PU 6,8% 260gm
Algodón 275gm. Refuerzo Kevlar 5.2%, Nylon 81,4%, 6,6% inoxidable. PU 6,8% 260gm
Algodón 275gm. Refuerzo Kevlar 5.2%, Nylon 81,4%, 6,6% inoxidable. PU 6,8% 260gm
Algodón 275gm. Refuerzo Kevlar 5.2%, Nylon 81,4%, 6,6% inoxidable. PU 6,8% 260gm
Algodón 275gm. Refuerzo Kevlar 5.2%, Nylon 81,4%, 6,6% inoxidable. PU 6,8% 260gm
Algodón 275gm. Refuerzo Kevlar 5.2%, Nylon 81,4%, 6,6% inoxidable. PU 6,8% 260gm
Color Tamaño Precio
Negro C44
Negro C46
Negro C48
Negro C50
Negro C52
Negro C54
Negro C56
Negro C58
Negro C60
Negro C62
Negro C64
Ud. €
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
89,00
Chelsea Construcción Pant
Material
79% Algodón 21% Poliéster 295gm
79% Algodón 21% Poliéster 295gm
79% Algodón 21% Poliéster 295gm
79% Algodón 21% Poliéster 295gm
79% Algodón 21% Poliéster 295gm
79% Algodón 21% Poliéster 295gm
79% Algodón 21% Poliéster 295gm
79% Algodón 21% Poliéster 295gm
79% Algodón 21% Poliéster 295gm
79% Algodón 21% Poliéster 295gm
79% Algodón 21% Poliéster 295gm
79% Algodón 21% Poliéster 295gm
79% Algodón 21% Poliéster 295gm
79% Algodón 21% Poliéster 295gm
79% Algodón 21% Poliéster 295gm
79% Algodón 21% Poliéster 295gm
79% Algodón 21% Poliéster 295gm
79% Algodón 21% Poliéster 295gm
Diseñado con el comerciante moderno en mente, estas ricas pantalones de trabajo de algodón son de estilo contemporáneo y funcional con estilo. Con rodilleras de carga internos y dobladillo ajustable, estos pantalones son ideales para el trabajador profesional. Para ser usado con 79570, 79571, 79569 - Protecciones rodillas HH.
14
Código de Pedido
C6837713
C6837714
C6837715
C6837716
C6837717
C6837718
C6837719
C6837720
C6837721
C6837722
C6837723
C6837724
C6837725
C6837726
C6837727
C6837728
C6837729
C6837730
Color Tamaño
Black / Racer Blue C44
Black / Racer Blue C46
Black / Racer Blue C48
Black / Racer Blue C50
Black / Racer Blue C52
Black / Racer Blue C54
Black / Racer Blue C56
Black / Racer Blue C58
Black / Racer Blue C60
Black / Racer Blue C62
Black / Racer Blue C64
Dark Grey / Black C44
Dark Grey / Black C46
Dark Grey / Black C48
Dark Grey / Black C50
Dark Grey / Black C52
Dark Grey / Black C54
Dark Grey / Black C56
Precio
Ud. €
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
65,00
1588
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Ropa de trabajo
188427
188424


































































































   1600   1601   1602   1603   1604