Page 1601 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1601

Pantalones
1447 Shorts
Tres bolsillos delanteros, uno con cremallera. Bolsillo trasero con solapa y cierre con velcro. Bolsillo de la pierna con tres compartimentos bolsillo para bolígrafo y un bolsillo para el telefono. Bolsillo para la regla. Bolsillo de la pierna con solapa y tres compartimentos para boligrafos. Colgador de llaves. 65% Poliester/35% Algodon, 240 g/m2
Código de Pedido
C6064718
C6064719
C6064720
C6064721
C6064722
C6064723
C6064724
C6064725
C6064726
C6064727
C6064865
C6064864
C6064716
C6064708
C6064709
C6064710
C6064711
C6064712
C6064713
C6064714
Color Tamaño
Negro 30/R
Negro 32/R
Negro 33/R
Negro 34/R
Negro 36/R
Negro 38/R
Negro 40/R
Negro 42/R
Negro 44/R
Negro 46/R
Negro 48/R
Negro 14
Gris 44/R
Gris 30/R
Gris 32/R
Gris 33/R
Gris 34/R
Gris 36/R
Gris 38/R
Gris 40/R
Precio Código de Ud. € Pedido
35,02 C6064715
35,02 C6064717
35,02 C6064863
35,02 C6064862
35,02 C6064698
35,02 C6064699
35,02 C6064700
35,02 C6064701
35,02 C6064702
35,02 C6064703
35,02 C6064704
35,02 C6064705
35,02 C6064706
35,02 C6064707
35,02 C6064859
35,02 C6064858
35,02 C6064812
35,02 C6065087
35,02 C6064813
35,02 C6065088
Color Tamaño
Gris 42/R
Gris 46/R
Gris 48/R
Gris 14
Khaki 30/R
Khaki 32/R
Khaki 33/R
Khaki 34/R
Khaki 36/R
Khaki 38/R
Khaki 40/R
Khaki 42/R
Khaki 44/R
Khaki 46/R
Khaki 48/R
Khaki 14
Navy Blue 30/R
Navy Blue 30/R
Navy Blue 32/R
Navy Blue 32/R
Precio Código de Ud. € Pedido
35,02 C6064814
35,02 C6065089
35,02 C6064815
35,02 C6065090
35,02 C6064816
35,02 C6065091
35,02 C6064817
35,02 C6065092
35,02 C6064818
35,02 C6065093
35,02 C6064819
35,02 C6065094
35,02 C6064820
35,02 C6065095
35,02 C6064821
35,02 C6065096
35,02 C6064861
35,02 C6065097
35,02 C6064860
35,02 C6065086
Color Tamaño
Navy Blue 33/R
Navy Blue 33/R
Navy Blue 34/R
Navy Blue 34/R
Navy Blue 36/R
Navy Blue 36/R
Navy Blue 38/R
Navy Blue 38/R
Navy Blue 40/R
Navy Blue 40/R
Navy Blue 42/R
Navy Blue 42/R
Navy Blue 44/R
Navy Blue 44/R
Navy Blue 46/R
Navy Blue 46/R
Navy Blue 48/R
Navy Blue 48/R
Navy Blue 14
Navy Blue 14
Precio Ud. €
35,02
35,02
35,02
35,02
35,02
35,02
35,02
35,02
35,02
35,02
35,02
35,02
35,02
35,02
35,02
35,02
35,02
35,02
35,02
35,02
14
4018 Rodilleras Negro One Size
4000 Rodillera Negro
Rodilleras certificadas según la norma EN 14404 junto con los pantalones marcados con la etiqueta CE. Tamaño 290x180x20mm. Polyeten
Rodilleras certificadas según la norma EN 14404 junto con los pantalones marcados con la etiqueta CE. Tamaño 207x180x20mm. Polyeten
Código de Pedido Color Tamaño
C6064690 Negro 290 x 180 x 20 mm
Precio Ud. €
Código de Pedido
Color
Negro
Tamaño
207 x 180 x 20 mm
Precio Ud. €
10,51
12,36 C6065452
Ropa de trabajo
1587
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
45154
45153 45116


































































































   1599   1600   1601   1602   1603