Page 1590 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1590

Pantalones
1478 Multinorm pantalones
Pantalón con bolsillos Multinorm rodillera internas que se ajusten a todas las rodilleras Blåkläder. Soluciones de bolsillo de alta función con bolsillo para metro en el interior, bolsillo para documentos, bolsillos para bolígrafos bramaban lado
y bolsillos traseros. C-tamaños se pueden alargar a tamaños C100. Bolsillos desmontables: uñas de arte. 2178 se venden por separado. 50 mm de cinta reflectante. Certificado según EN 471 y EN 20471, clase 1, EN 1149-5, EN 61482-1- 2 (Clase 1), ISO 11611 (Clase 1, A1), ISO 11612 (A1, B1, C1, E1), ES 14404 cuando se utiliza con EN14404 estilo rodilleras certificado: 4018, 4000, 4008 77% algodón, 22% poliéster, 1% antiestático, antiflama, 290g / m2.
Código de Pedido
C6911608
C6911609
C6911590
C6911591
C6911610
C6911592
C6911611
C6911593
C6911600
Color Tamaño
Navy Blue / Yellow 30/S
Navy Blue / Yellow 32/S
Navy Blue / Yellow 32/R
Navy Blue / Yellow 33/R
Navy Blue / Yellow 34/S
Navy Blue / Yellow 34/R
Navy Blue / Yellow 36/S
Navy Blue / Yellow 36/R
Navy Blue / Yellow 37/S
Precio Código de Ud. € Pedido
140,00 C6911594
140,00 C6911601
140,00 C6911595
140,00 C6911602
140,00 C6911596
140,00 C6911603
140,00 C6911597
140,00 C6911604
140,00 C6911598
Color
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Navy Blue / Yellow
Precio Código de Tamaño Ud. € Pedido
38/R 140,00 C6911605
39/S 140,00 C6911599
40/R 140,00 C6911606
41/S 140,00 C6911607
42/R 140,00 C6911585
43/S 140,00 C6911586
44/R 140,00 C6911587
45/S 140,00 C6911588
46/R 140,00 C6911589
Color Tamaño
Navy Blue / Yellow 47/S
Navy Blue / Yellow 48/R
Navy Blue / Yellow 49/S
Navy Blue / Yellow 51/S
Navy Blue / Yellow C148
Navy Blue / Yellow C150
Navy Blue / Yellow C152
Navy Blue / Yellow C154
Navy Blue / Yellow C156
Precio Ud. €
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
1574 Pantalones Llama
14
100% Algodon, 350 g/m2 PYROVATEX®, Anti-static fibre.
Código de Pedido
C6064992
C6064993
C6065011
C6064994
C6065012
C6064995
C6065003
C6065013
Color Tamaño
Gris / Negro 30/R
Gris / Negro 32/R
Gris / Negro 33/L
Gris / Negro 33/R
Gris / Negro 34/L
Gris / Negro 34/R
Gris / Negro 36/S
Gris / Negro 36/L
Precio Código de Ud. € Pedido
101,97 C6064996
101,97 C6065004
101,97 C6065014
101,97 C6064998
101,97 C6065005
101,97 C6065015
101,97 C6064999
101,97 C6065006
Color
Gris / Negro
Gris / Negro
Gris / Negro
Gris / Negro
Gris / Negro
Gris / Negro
Gris / Negro
Gris / Negro
Precio Tamaño Ud. €
36/R 101,97
37/S 101,97
38/L 101,97
38/R 101,97
39/S 101,97
40/L 101,97
40/R 101,97
41/S 101,97
Código de Pedido
C6065000
C6065007
C6065001
C6065008
C6065002
C6065009
C6065010
Color Tamaño
Gris / Negro 42/R
Gris / Negro 43/S
Gris / Negro 44/R
Gris / Negro 45/S
Gris / Negro 46/R
Gris / Negro 47/S
Gris / Negro 49/S
Precio Ud. €
101,97
101,97
101,97
101,97
101,97
101,97
101,97
1576
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Ropa de trabajo
45104 206965


































































































   1588   1589   1590   1591   1592