Page 1460 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1460

Protección para manos: Capa de látex | Protección para manos: Capa de nitrilo
Guante Fortis Grip
El guante Fortis Grip ofrece al usuario la protección necesaria para las manos, que combina comodidad y excelente agarre, a un precio accesible. El diseño sin costura, con forro de polialgodón de calibre 10 y muñeca tejida, elimina las costuras gruesas e incómodas y brinda un mejor calce, mayor respirabilidad y menor fatiga para las manos.
Código de Pedido
C4209353
C4209355
C4209357
C4209358
C4209360
C4209362
Precio Ud. €
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
Código de Pedido
C4209363
C4209365
C4209367
C4209369
C4209370
C4209372
Color
Naranja / Amarillo
Naranja / Amarillo
Naranja / Amarillo
Naranja / Amarillo
Verde / Amarillo
Verde / Amarillo
Precio Ud. €
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
0,97
6 4,55 Manipulación general en la construcción y obras públicas, manipulación mecánica 7 4,55 en la industria automotriz.
Tamaño
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
Medio
Grande
Color
Verde
Verde
Negro
Negro
Negro
Negro
/ Amarillo
/ Amarillo
/ Gris
/ Gris
/ Gris
/ Gris
Tamaño
X Grande
XX Grande
Medio
Grande
X Grande
XX Grande
HyFlex® 11-920
Check & Go Cut 1 Nit
13
Ansell ha incorporado en el guante HyFlex® 11-920 su tecnología patentada Grip TechnologyTM. Los canales microscópicos presentes en el recubrimiento
del guante desvían el aceite, logrando un contacto seguro entre la superficie
y el guante. Así, el usuario puede manipular con una mayor confianza piezas pequeñas y medianas ligeramente recubiertas de aceite o lubricante. Protege la piel contra la contaminación del aceite. Con todas las prestaciones esenciales de la gama HyFlex® de Ansell, el usuario aprecia su magnífico ajuste, el confort y la transpirabilidad, además de la excelente destreza y sensibilidad del guante. Código de
Guante de punto de poliamida blanca
Recubrimiento de nitrilo resistente al aceite en la palma y los dedo. Muñeca de punto elástico.
Pedido
C3509336
C3953022
C1446568
C1446569
C3953023
C3509308
Precio Uso del producto
Tamaño del guante Ud. € Manipulación de objetos finos en un ambiente grasiento, húmedo o sucio.
Ayuda a proporcionar a los responsables de la seguridad el reconocimiento visual
8 4,55 Código de Tamaño del
del nivel de protección contra cortes.
Revestimiento de Precio material Ud. €
Polyamide 1,00
Polyamide 1,00
Polyamide 1,00
Polyamide 1,00
9 4,55 Pedido guante 10 4,55 C6854956 7
11 4,55 C6854986 8
C6855017 9
C6855039 10
Color
Red on White
Red on White
Red on White
Red on White
1446
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
6232
193878
10695


































































































   1458   1459   1460   1461   1462