Page 1459 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1459

Protección para manos: Capa de látex
Dexgrip
Up & Down hi viz
UP AND DOWN I-VIZ; Guante de punto en acrílico con 3/4 látex rugoso que ofrece protección, destreza y agarre en condiciones frías y húmedas.
Algodón/poliamida gris, recubrimiento de acabado de látex azul en la palma.
Código de Pedido
C4202963
C4202964
C4202965
C4202966
Dexgrip light
Tamaño del guante
Precio Ud. €
7 2,06
8 2,06
9 2,06
10 2,06
Código de Pedido
C6854948
C6854977
C6855008
C6855451
C6855056
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
3,24
3,24
3,24
3,24
3,24
G40 Guantes de Látex de Protección Mecánica
13
DEXGRIP LIGHT; Guante de algodón/poliamida con recubrimiento rugoso de látex azul flexible y ligero en la palma y los dedos para manipular objetos húmedos o secos.
Código de Pedido
C6854944
C6854974
C6855004
C6855029
Tamaño del guante Color
7 Azul
8 Azul
9 Azul
10 Azul
Revestimiento de Precio material Ud. €
Polyamide 1,71
Polyamide 1,71
Polyamide 1,71
Polyamide 1,71
Gran resistencia a las rasgaduras y larga durabilidad; fabricación en poliéster tejido sin costuras que ofrece alta transpirabilidad para comodidad en el uso prolongado. Combina protección térmica y mecánica para manejar una gama más amplia de aplicaciones. Palma recubierta de látex con acabado rugoso para un excelente agarre. Cantidad del contenido 1. Color gris/negro
Código de Pedido
C4108908
C4108909
C4108910
C4108911
C4108912
Número de Parte
97270
97271
97272
97273
97274
Tamaño del guante
7
8
9
10
11
Precio Ud. €
11,77
11,77
11,77
11,77
11,77
Equipos de protección individual
1445
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
193862
9822
6922
193868


































































































   1457   1458   1459   1460   1461