Page 1433 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1433
Protección respiratoria: Con motor
Casco Versaflo M-306
Mochila 3MTM BPK-01 para 3MTM VersafloTM TR-300
Los cascos 3MTM VersafloTM de serie M-300 son cascos ligeros, compactos y bien equilibrados que pueden ofrecer protección integrada frente a diversos peligros para la respiración, la cabeza, los ojos, la cara y los oídos. Los cascos Versaflo
de serie M-300 cumplen las exigencias más altas en cuanto al rendimiento de los respiradores
(TH3) para este tipo de producto cuando se utilizan con unidades de suministro de aire 3M específicas.
Aplicaciones
• Aplicaciones de fusión y fundición
• Rectificado
• Procesamiento químico y mantenimiento de plantas
• Aplicaciones agrícolas
• Construcción y renovación
• Demolición
• Protección de cabeza aprobada conforme a EN397
• Protección integrada frente a múltiples peligros (por ejemplo, peligros para la
respiración, por impactos, salpicaduras) Diseño moderno, bien equilibrado
• Ligero con equilibrio excelente
• Suspensión de cabeza plenamente ajustable
• Un deflector permite a los usuarios dirigir el flujo de aire al interior del casco para
un mayor control y confort. Diseño de visor
• El diseño del visor combina una excelente visión periférica y hacia abajo con una
buena claridad óptica
• Las lentes ofrecen resistencia a las sustancias químicas y a los arañazos Fácil de
mantener
• Protección auditiva opcional 3MTM PeltorTM Conjunto de orejeras montadas en
casco
• Muchas piezas son comunes para todos los cascos Versaflo de serie M, lo cual
reduce los inventarios y el tiempo de inactividad.
• La sustitución de las piezas de recambio y los accesorios es rápida, sencilla e
intuitiva
Casco 3MTM VersafloTM M-306
Tiene un sello facial de uso general para construcción, aplicaciones químicas e
industria pesada.
Material tejido: poliamida revestida de poliuretano Cascos rígidos muy versátiles
• Las pantallas y cascos de serie M satisfacen las exigencias de resistencia mayor (B) de la EN14594. Su uso está aprobado para diversos tubos de suministro de aire comprimido que satisfacen las exigencias de resistencia menor y mayor (A y B).
• Factor de protección nominal: un número derivado de, porcentaje máximo de fuga entrante total permitida en las normas europeas aplicables para una clase dada de dispositivos de protección respiratoria. Sistemas respiratorios Unidad de suministro de aire 3MTM Cascos 3MTM Versaflo de serie M-300 Normas NPF** 3MTM VersafloTM TR-300 EN12941 TH3, EN166 1:B:3, EN397 500 3MTM JupiterTM EN12941 TH2, EN166 1:B:3, EN397 50 3MTM VersafloTM V-500E/V-200E/V-100E EN14594 3B*, EN166 1:B:3, EN397 200
• Las pantallas y cascos de serie M satisfacen las exigencias de resistencia mayor (B) de la EN14594. Su uso está aprobado para diversos tubos de suministro de aire comprimido que satisfacen las exigencias de resistencia menor y mayor (A y B).
• Factor de protección nominal: un número derivado de, porcentaje máximo de fuga entrante total permitida en las normas europeas aplicables para una clase dada de dispositivos de protección respiratoria.
Código de Pedido
Precio Ud. €
C4214054 ***
Prefiltro TR-3600 para 3MTM VersafloTM TR-300, serie turbo
13
Código de Pedido
C6860383
Precio Ud. €
***
Filtro de partículas TR-3710E para 3MTM VersafloTM TR-300, serie turbo
Sistemas respiratorios
Código de Pedido
C6009677
Precio Ud. €
303,58
Código de Pedido
C4013361
Precio Ud. €
***
Equipos de protección individual
1419
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39432
205849 205848 205839

