Page 1432 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1432
Protección respiratoria: Con motor
Cubierta para la cabeza Versaflo S-133L (talla M/L)
3MTM VersafloTM serie S
Cubiertas para la cabeza y capuchas con suspensión integrada basadas en un modelado por ordenador de una muestra mundial de
tamaños de cabeza, las nuevas cubiertas para la cabeza y capuchas 3MTM VersafloTM serie S, con sus opciones
de tamaño y ajuste se adaptarán cómodamente a un gran número de usuarios. Las cubiertas para la cabeza y las capuchas con suspensión integrada pueden ser aptas para
aplicaciones que demandan una sustitución frecuente del casco al completo, como la fabricación farmacéutica, o en situaciones en las que se produce
un menor ensuciamiento del tejido exterior. Para la eliminación, el conjunto de la suspensión y los componentes de la entrada de aire pueden retirarse y separarse rápidamente
para lograr flujos de residuos segregados, cuando hay instalaciones disponibles. Tejido económico de uso general. Comodidad durante todo el día
• Diseño delgado que se adapta en gran medida a la cabeza del usuario para un
mejor aspecto.
• Ajuste ligero y holgado.
• Distribución excelente del flujo de aire para un mayor confort, menos ruido y menor
empañamiento. Suspensión integrada
• Listo para usar directamente de la caja.
• Disponible en dos tamaños ajustables: S/M (50-58 cm) y M/L (54-64 cm).
Visibilidad mejorada
• Campo de visión excelente, especialmente hacia abajo, con menor curvatura para
menos reflexiones y deslumbramiento Protección añadida
• Se puede llevar cómodamente con gafas graduadas, gafas de seguridad y con
barba limitada
• Satisface las máximas exigencias respiratorias (TH3) para este tipo de producto
cuando se utiliza con la unidad de suministro de aire 3MTM
• Protección ocular y facial conforme a EN166 – salpicaduras de líquidos e impactos
de baja energía
• Cobertura de cabeza, cabello, cuello y hombros Material tejido: 2 capas filamentos
Kit Turbo de aire cargado Turbo Versaflo TR-315E
Este kit básico Versaflo incluye el TR-302E Turbo, filtro de partículas, prefiltro, correa estándar, acumulador de alta capacidad, kit de cargador de batería, tubo de respiración de ajuste automático e indicador de flujo de aire.
Código de Pedido
C4214117
Pantalla VersafloTM M-106
Precio Ud. €
762,00
13
no tejidos de polipropileno/ película laminada. Material del visor: PET
Código de Pedido
C3509176
Capucha Versaflo S-433L (talla M/L)
Precio Ud. €
38,13
Las cubiertas de cabeza y capuchas 3MTM de serie S ofrecen protección ocular
y facial conforme a EN 166 - salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía (grado F). La capucha 3MTM VersafloTM S-433 cubre el cuello y los hombros. Material tejido: 2 capas de filamentos no tejidos de polipropileno/ película laminada. Material del visor: PET.
Pantalla 3MTM VersafloTM M-106
Tiene un sello facial de uso general para polvos, pulverización y procesamiento químico.
Material tejido: poliamida revestida de poliuretano.
• Las caretas y cascos de serie M satisfacen las exigencias de resistencia mayor (B)
de la EN14594. Están aprobadas para su uso con diversos tubos de suministro de aire comprimido que satisfacen las exigencias de resistencia menor y mayor (A y B).
Factor de protección nominal: un número derivado de, porcentaje máximo de fuga entrante total permitida en las normas europeas aplicables para una clase dada de dispositivos de protección respiratoria.
Código de Pedido
C3509166
Precio Ud. €
70,49
Código de Pedido
C4140627
Precio Ud. €
178,52
1418
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
39435 39434
39428 39423

