Page 1338 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1338
Protección para ojos: Gafas de seguridad
NORMAS EUROPEAS
NORMAS BÁSICAS
EN 166 Especificaciones
EN 167 Métodos de comprobación ópticos EN 168 Métodos de comprobación no ópticos
NORMAS POR USO
EN 169 Filtros de soldadura
EN 170 Filtros ultravioletas
EN 171 Filtros infrarrojos
EN 172 Filtros de protección solar para uso industrial EN 175 Equipos para trabajos de soldadura
EN 207 Gafas para protección contra láser
EN 208 Gafas para ajuste de láser
EN 379 Especificaciones relativas a filtros de soldadura
MARCADO DE BASTIDOR
El marcado del bastidor debe incluir el símbolo CE y el nombre del fabricante (logo o marca). Si las gafas hacen referencia a la norma EN, el número de norma EN es obligatorio junto con los diferentes símbolos de uso y de resistencia mecánica, conforme a las pruebas solicitadas por el fabricante.
Símbolos de uso:
3. Gotas o salpicaduras de líquidos.
4. Grandes partículas de polvo > 5 micrones.
5. Gas y partículas finas de polvo < 5 micrones. 8. Arco de cortocircuito eléctrico
9. Metal fundido y sólidos calientes
Símbolos de resistencia mecánica:
S. Extra resistente, resiste la caída de una esfera de 22 mm y 43 g desde 1,30 m
F. Impacto de baja energía, resiste la caída de una esfera de 6 mm y 0,86 g a 45 m/s
B. Impacto de media energía, resiste la caída de una esfera de 6 mm y 0,86 g a 120 m/s
A. Impacto de alta energía, resiste la caída de una esfera de 6 mm y 0,86 g a 190 m/s
MARCADO DE LENTES
El marcado de lentes debe incluir:
el número de escala para lentes filtrantes, el nombre del fabricante (logo o marca recomendada por el fabricante).
Símbolos de clase óptica:
1. Trabajo continuo
2. Trabajo intermitente
3. Trabajo ocasional, pero no necesitan llevarse de manera continua
Símbolos de uso:
9. Metal fundido y sólidos calientes
Símbolos de resistencia mecánica:
S. Extra resistente, resiste la caída de una esfera de 22 mm y 43 g desde 1,30 m a 5,1 m/s
F. Impacto de baja energía, resiste la caída de una esfera de 6 mm y 0,86 g a 45 m/s
B. Impacto de media energía, resiste la caída de una esfera de 6 mm y 0,86 g a 120 m/s
A. Impacto de alta energía, resiste la caída de una esfera de 6 mm y 0,86 g a 190 m/s
K. Resistencia a daños superficiales causados por partículas finas (opcional)
N. Resistencia al empañamiento (opcional)
T. La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza el uso para partículas a alta velocidad a tempera- turas extremas
ADVERTENCIA
F. Protección máxima para gafas
B. Protección máxima para gafas protectoras
A. Protección máxima para caretas de protección
Si los símbolos S, F, B y A no son aplicables para la lente y la montura, entonces deberá asignarse el nivel más bajo a la protección ocular
Norma EN
13
Logo del fabricante
Norma europea
Código (ámbito de uso)
2 o 3: filtro UV 4: filtro IR
5 o 6: filtro solar
Percepción del color
C: percepción del color no mermada
Clase de protección
1,2 a 6: grado de filtración de luz visible
Corona
Nombre del fabricante
Clase óptica Resistencia mecánica
1: alta calidad óptica S: Extra resistente, resiste Sin distorsión óptica (apto la caída de una esfera de 22 para un uso permanente) mm y 43 g desde 1,30 m
F: Impacto de baja energía, resiste la caída de una esfera de 6 mm y 0,86 g a 45 m/s
B: Impacto de media energía, resiste la caída de una esfera de 6 mm y 0,86 g a 120 m/s A: Impacto de alta energía, resiste la caída de una esfera de 6 mm y 0,86 g a 190 m/s
1324
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual