Page 1336 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1336

Protección para cabeza: Accesorios para cascos
2 puntos de barboquejos, Zebra correas
Los barboquejos de MSA garantizan estabilidad y un ajuste seguro.
• Fáciles de montar y desmontar de la copa gracias a los ganchos de plástico
• Fiables, cómodos y ajustables
• Diseño “zebra” con colores de alto contraste para las versiones de banda textil: alta visibilidad Todos los barboquejos de MSA son conformes a los requisitos de la norma EN 397 siempre que se coloquen correctamente en nuestra gama V-Gard de cascos de seguridad industriales.
Marco Estándar para Cap ranurado, no d / c
• Adaptadores para ranura compatibles con todos los cascos de MSA e incluidos en cada paquete de marcos
• Adecuados para aplicaciones eléctricas, ya que el marco estándar no contiene piezas metálicas
• El diseño inclinado permite limpiar el marco de forma sencilla, ya que la suciedad se desliza por el marco
• Se pueden utilizar con o sin orejeras: el adaptador es insertable, en caso de que desee utilizar orejeras, y así no se perderán las piezas
Código de Pedido
C6844137
Mentonera retráctil
Precio Ud. €
1,13
Código de Pedido
C4307665
Marco Estándar para Cap ranurado, con d / c
Precio Ud. €
7,62
13
Mentonera retráctil
Las placas retráctiles exclusivas permiten una mayor
• flexibilidad del movimiento de la cabeza, tanto hacia arriba y hacia abajo, como hacia los lados
• El material opaco garantiza la seguridad y la conformidad con los estándares en combinación con pantallas V-Gard incoloras, tintadas, sombreadas y con recubrimiento.
• Adaptadores para ranura compatibles con todos los cascos de MSA e incluidos en cada paquete de marcos
• Adecuados para aplicaciones eléctricas, ya que el marco estándar no contiene piezas metálicas
• El diseño inclinado permite limpiar el marco de forma sencilla, ya que la suciedad se desliza por el marco
• Se pueden utilizar con o sin orejeras: el adaptador es insertable, en caso de que desee utilizar orejeras, y así no se perderán las piezas
• El control de residuos reemplazable crea un sellado hermético entre el casco y el marco reduciendo la posibilidad de que penetren sustancias contaminantes
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6844172
T elevada ° Marco para Cap ranurado, no d / c
Precio Ud. €
14,21
C6844171 8,03
Mentonera estándar
Mentonera estándar
• El diseño compacto y ligero proporciona una protección adicional entre el mentón y la zona del cuello
• El material opaco garantiza la seguridad y la conformidad con los estándares
en combinación con pantallas V-Gard incoloras, tintadas, sombreadas y con recubrimiento.
Código de Precio Pedido Ud. €
C6844170 5,36
• Adaptadores para ranura compatibles con todos los cascos de MSA e incluidos en cada paquete de marcos
• La ubicación del pivote deja las ranuras para accesorios abiertas de forma
que puedan utilizarse otros equipos de seguridad, como pueden ser las orejeras existentes
• El diseño inclinado permite limpiar el marco de forma sencilla, ya que la suciedad se desliza por el marco
• Versión para temperaturas elevadas (ET), diseñada para resistir temperaturas de 177 °C sin sufrir alabeos, grietas ni fisuras
Código de Pedido
C6844169
Precio Ud. €
10,82
1322
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de protección individual
202549 202550 201463
202548 202551 202546


































































































   1334   1335   1336   1337   1338