Page 1234 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1234

Impresoras Dymo y etiquetas
DYMO LabelWriter Etiquetas
• Las etiquetas para LabelWriter de DYMO utilizan un proceso de impresión directo por transferencia térmica, por lo que nunca se debe preocupar del tóner o de los sucios y caros cartuchos de tinta.
• Y como están empaquetados en rollos, puede imprimir una etiqueta o cientos de ellas con facilidad, sin que se atasquen las hojas de etiquetas y sin desperdiciarlas ni desaprovecharlas.
• Etiquetas permanentes de papel blanco: ideales para muchos trabajos de etiquetado
• Compatible con LabelWriter 4XL
• 2 Rollo por caj
Código de Pedido
C6081271
C6081272
C6081251
Tipo
Address Labels
Shipping Labels
Extra Large Shipping Labels
Piezas, número de
2100
1150
220
Precio Ud. €
51,49
51,49
27,80
Kit Rhino M1011
• El Rhino M1011 estampa etiquetas de 12 mm de acero inoxidable y aluminio — con o sin adhesivo— que resisten en las condiciones climatológicas y térmicas extremas, a las sustancias químicas y a la exposición a los rayos UV.
• Este robusto y resistente estampador cuenta con un mango de corte de etiqueta fácil de utilizar (con bordes de corte redondeados), perforadores para orificios y para atar cables, un calibre de medición del borde de salida y mucho más.
• Utiliza etiquetas de 12 mm de acero inoxidable y aluminio.
• Perforador incorporado para crear etiquetas colgantes, para atornillar o clavar.
• Perforadora para atar cable incorporada para el marcado de cables.
11
Código de Pedido
C5064215
C6081190
C6081191
C6081192
Cantidad del contenido
1
10
10
10
Descripción del artículo
Kit Rhino M1011
Rhino M1011 Cinta de estampación en relieve Aluminio no adhesivo de 12 mm
Rhino M1011 Cinta de estampación en re- lieve Acero inoxidable no adhesivo de 12 mm
Rhino M1011 Cinta de estampación en relieve Aluminio con adhesivo de 12 mm
Precio Ud. €
308,99
105,58
151,93
153,99
1220
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Seguridad y mantenimiento de la planta
49164 49185


































































































   1232   1233   1234   1235   1236