Page 1233 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1233
Impresoras Dymo y etiquetas
DYMO LabelWriter 450 Turbo IT/ES/PT/TR Plata/negro
DYMO LabelWriter 450 Duo IT/ES/PT/TR Plata/negro
• Impresora de etiquetas para PC y Mac de alta velocidad.
• La LabelWriter 450 Turbo imprime atractivas etiquetas a gran velocidad, llevando a otro nivel el etiquetado de oficina.
• Conecte una impresora de etiquetas DYMO LabelWriter a su PC o Mac y podrá imprimir etiquetas de direcciones, etiquetas para archivadores, tarjetas de identificación y muchas cosas más.
• Las impresoras LabelWriter permiten obtener fácilmente resultados extraordinarios.
• La tecnología de impresión térmica elimina para siempre los gastos de tinta o de tóner y las engorrosas hojas de etiquetas.
• El modo de resolución mejorada ofrece textos, gráficos y códigos de barras nítidos.
• El modo de consumo reducido ahorra energía.
• Póngala donde quiera.
• Gracias a su nuevo y compacto diseño queda bien en
cualquier espacio de trabajo moderno.
• Ofrece una calidad y flexibilidad superior con la
potencia y velocidad que le permitirán ahorrar tiempo
y dinero.
• Imprime a gran velocidad hasta 71 etiquetas por
minuto (etiqueta de direcciones de 4 líneas).
• lmprime un 40% más rápido que la LabelWriter 450.
• Impresora de etiquetas de papel y plástico para PC y Mac.
• Imprima la más amplia gama de etiquetas DYMO con una impresora versátil.
• Conecte una impresora de etiquetas DYMO LabelWriter a su PC o Mac y podrá imprimir etiquetas de direcciones, etiquetas para archivadores, tarjetas de identificación y muchas cosas más.
• Seleccione la LabelWriter 450 para imprimir etiquetas sencillas, o un modelo que también imprima otros tamaños de etiqueta y estilos.
• Las impresoras LabelWriter permiten obtener fácilmente resultados extraordinarios.
• La tecnología de impresión térmica elimina para siempre los gastos de tinta o de tóner y las engorrosas hojas de etiquetas.
• El modo de resolución mejorada ofrece textos, gráficos y códigos de barras nítidos.
• El modo de consumo reducido ahorra energía.
• Póngala donde quiera.
• Gracias a su nuevo y compacto diseño queda bien en
cualquier espacio de trabajo moderno.
• Gracias a su capacidad para imprimir etiquetas de
papel y etiquetas de plástico permanentes D1, pone en sus manos el poder de realizar cualquier trabajo de etiquetado.
• Imprime etiquetas de papel y etiquetas de plástico permanentes DYMO D1 de muchos colores y tamaños.
• Las etiquetas de plástico D1 de DYMO son duraderas e ideales para etiquetar hardware como equipos informáticos, PDA, teléfonos, cajones de archivadores, impresoras, etc.
• Imprime hasta 71 etiquetas de papel por minuto (etiqueta de direcciones de 4 líneas); imprime un 40% más rápido que la LabelWriter 450.
DYMO LabelWriter 4XL EMEA Plata/negro
• Alta velocidad y gran resistencia para una impresora de etiquetas de gran formato.
• Gestione grandes volúmenes de etiquetas de envío, de correo y de oficina.
• Conecte una impresora de etiquetas DYMO LabelWriter a su PC o Mac y podrá imprimir etiquetas de direcciones, etiquetas para archivadores, tarjetas de identificación y muchas cosas más.
• Las impresoras LabelWriter permiten obtener fácilmente resultados extraordinarios.
• La tecnología de impresión térmica elimina para siempre los gastos de tinta o de tóner y las engorrosas hojas de etiquetas.
• El modo de resolución mejorada ofrece textos, gráficos y códigos de barras nítidos.
• El modo de consumo reducido ahorra energía.
• Póngala donde quiera.
• Gracias a su nuevo y compacto diseño queda bien en
cualquier espacio de trabajo moderno.
• Instale una impresora LabelWriter 4XL de DYMO
en su oficina o lugar de trabajo y podrá abordar cualquier tarea de etiquetado o correo masivo que le surja.
• Imprima etiquetas de envío y etiquetas para almacén. • Además de 100 estilos de etiqueta como
archivadores, tarjetas de identificación y mucho más. • Imprime etiquetas de hasta 10 cm de ancho, entre las que se incluyen las etiquetas de correo masivo
y otras de gran formato como etiquetas de envío “”todo en uno”” de 104 x 159 mm, etiquetas para almacén, etiquetas de códigos de barras y etiquetas de identificación
• Imprima muchos más estilos y tamaños de etiquetas para direcciones, archivadores, tarjetas de identificación y más
• Imprime hasta 129 etiquetas por minuto (o 81 mm por segundo, etiquetas de direcciones de 4 líneas para un gran número de envíos)
Código de Pedido
C6081243
DYMO LabelWriter Etiquetas
Precio Ud. €
143,17
Código de Pedido
C6081247
Precio Ud. €
194,67
Código de Pedido
C6081249
Precio Ud. €
287,37
• •
•
• •
Las etiquetas para LabelWriter de DYMO utilizan un proceso de impresión directo por transferencia térmica, por lo que nunca se debe preocupar del tóner o de los sucios y caros cartuchos de tinta.
Y como están empaquetados en rollos, puede imprimir una etiqueta o cientos de ellas con facilidad, sin que se atasquen las hojas de etiquetas y sin desperdiciarlas ni desaprovecharlas.
Etiquetas permanentes de papel blanco: ideales para muchos trabajos de etiquetado.
Compatible con LabelWriter 300 series, 400 series, 450 series, LabelWriter 4XL. 2 Rollos por caja.
11
Código de Pedido
C6081233
C6081234
C6081235
C6081236
C6081260
Tipo
Standard Address Labels
Large Address Labels
Shipping & Name Badge Labels
Large Return Aqddress Labels
Appointment/Name Badge Cards
Piezas, número de
260
520
220
500
300
Precio Ud. €
13,38
26,77
22,65
11,83
16,98
Seguridad y mantenimiento de la planta
1219
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49169
49174
49175
49176

