Page 1172 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1172

Tuercas y pernos de ojo - Tuercas de ojo | Tornillos - Tornillos de metal Din 84
Tuercas de ojo - Acero no aleado
Tuercas de ojo - Acero inoxidable A2
Tornillos de metal Din 84 - Acero zincado
D582
Código de Pedido
C4041769
C4041770
C4041771
C4041773
C4041774
C4041776
C4041778
Cantidad del Dimensiones contenido
M8 25,000
M10 25,000
M12 25,000
M16 10,000
M20 10,000
M24 5,000
M30 1,000
Precio Ud. €
35,07
44,50
72,77
43,63
49,07
50,40
22,98
D582
Código de Pedido
C4063909
C4063910
C4063911
C4063912
C4063913
C4063914
Cantidad del Dimensiones contenido
M6 10,000
M8 10,000
M10 10,000
M12 10,000
M16 5,000
M20 5,000
Código de Pedido
C4045328
C4045329
C4045330
C4045331
C4045332
C4045333
C4045335
C4045336
C4045342
C4045343
C4045344
C4045345
C4045346 Precio C4045347
Cantidad del Dimensiones contenido
M3X50 200,000
M3X60 200,000
M3X70 200,000
M3,5X6 200,000
M3,5X8 200,000
M3,5X10 200,000
M3,5X16 200,000
M3,5X20 200,000
M4X5 200,000
M4X6 200,000
M4X8 200,000
M4X10 200,000
M4X12 200,000
M4X14 200,000
M4X16 200,000
M4X20 200,000
M4X25 200,000
M4X30 200,000
M4X35 200,000
M4X40 200,000
M4X45 200,000
M4X50 200,000
M4X55 200,000
M4X60 200,000
M4X70 200,000
M4X80 200,000
M5X6 200,000
M5X8 200,000
M5X10 200,000
M5X12 200,000
M5X16 200,000
M5X20 200,000
M5X25 200,000
M5X30 200,000
M5X35 200,000
M5X40 200,000
M5X45 200,000
M5X50 200,000
M5X60 200,000
M5X70 200,000
M5X80 100,000
M5X100 100,000
M6X8 200,000
M6X10 200,000
M6X12 200,000
M6X16 200,000
M6X20 200,000
M6X25 200,000
M6X30 200,000
M6X35 200,000
M6X40 200,000
M6X45 200,000
M6X50 200,000
M6X60 200,000
M6X70 200,000
M6X80 100,000
M6X90 100,000
M6X100 100,000
M8X10 200,000
M8X12 200,000
M8X16 200,000
M8X20 200,000
M8X25 200,000
M8X30 200,000
M8X40 200,000
M8X50 200,000
M8X60 100,000
Precio Ud. €
43,57
51,29
54,38
13,60
9,70
6,98
8,65
11,12
7,73
5,81
5,69
4,51
5,69
11,37
5,38
5,81
7,97
9,02
9,89
11,37
27,07
13,35
38,01
19,53
38,93
52,22
13,72
7,73
6,37
8,84
8,16
9,21
13,47
15,94
17,80
19,65
28,18
23,61
40,17
46,35
26,11
38,93
14,21
11,00
12,73
15,08
17,92
20,64
22,50
33,99
28,80
41,41
34,30
49,44
65,51
37,70
42,02
46,35
43,88
37,70
43,88
45,42
51,91
64,89
72,92
92,08
66,74
Ud. €
45,42 C4045348
56,92 C4045350
102,40 C4045351
142,45 C4045352
106,82 C4045353
180,27 C4045354
Tornillos de metal Din 84 - Acero zincado
C4045355
C4045356
C4045357
C4045358
C4045360
C4045361
C4045362
C4045363
C4045364
C4045365
C4045366
C4045368
C4045369
C4045370
C4045371
C4045372
C4045373
C4045374
C4045376
C4045377
C4045378
C4045379
C4045380
C4045381
C4045382
C4045383
C4045384
C4045385
C4045386
C4045387
C4045388
C4045389
C4045390
C4045391
C4045392
C4045393
C4045394
C4045395
C4045396
C4045397
C4045398
C4045399
C4045400
C4045401
C4045403
C4045405
C4045406
Tuercas de ojo - Acero zincado
10
D582
Código de Pedido
C4041787
C4041788
C4041789
C4041790
C4041791
C4041792
C4041794
C4041795
C4041797
Dimensiones
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
M30
Cantidad del contenido
25,000
25,000
25,000
25,000
10,000
10,000
10,000
5,000
1,000
Precio Ud. €
43,72
33,37
43,57
75,86
34,05
45,36
58,77
60,38
26,72
D84
Código de Pedido
C4045295
C4045296
C4045297
C4045298
C4045299
C4045300
C4045301
C4045302
C4045304
C4045305
C4045306
C4045307
C4045308
C4045309
C4045310
C4045311
C4045312
C4045313
C4045314
C4045315
C4045316
C4045317
C4045318
C4045319
C4045320
C4045321
C4045322
C4045323
C4045324
C4045325
C4045326
C4045327
Cantidad del Precio Dimensiones contenido Ud. €
M2X4 200,000 9,46
M2X5 200,000 5,56
M2X6 200,000 5,56
M2X8 200,000 5,56
M2X10 200,000 5,87
M2X12 200,000 5,87
M2X16 200,000 7,54
M2X20 200,000 8,28
M2X30 200,000 21,26
M2,5X4 200,000 7,79
M2,5X5 200,000 5,87
M2,5X6 200,000 5,87
M2,5X8 200,000 6,55
M2,5X10 200,000 6,92
M2,5X12 200,000 6,92
M2,5X16 200,000 7,73
M2,5X20 200,000 10,26
M2,5X25 200,000 12,24
M2,5X30 200,000 17,06
M3X4 200,000 4,51
M3X5 200,000 3,34
M3X6 200,000 3,71
M3X8 200,000 3,83
M3X10 200,000 3,83
M3X12 200,000 4,26
M3X16 200,000 4,57
M3X20 200,000 4,88
M3X25 200,000 5,81
M3X30 200,000 6,67
M3X35 200,000 17,55
M3X40 200,000 7,97
M3X45 200,000 39,86
1158
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Fijadores y piezas DIN
50121 50120
50123 50122


































































































   1170   1171   1172   1173   1174