Page 1170 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1170

Tuercas - Tuerca autoblocante | Tuercas - Tuerca de sombrerete | Tuercas - Tuerca hexagonal baja
Tuerca autoblocante - Acero zincado
Tuerca de sombrerete - Acero zincado
Tuerca hexagonal baja - Acero zincado
D985
Código de Pedido
C4041236
C4041237
C4839225
C4041238
C4041239
C4041240
C4041241
C4041242
C4839226
C4041243
C4041244
C0120933
C4839227
C4041245
C4041246
C4041247
C4041248
C4041249
C4041250
C4041251
Cantidad del Precio Dimensiones contenido Ud. €
M3 250,000 8,88
M4 250,000 10,04
M5 250,000 9,81
M6 250,000 12,90
M7 250,000 23,02
M8 250,000 19,47
M10 200,000 32,14
M12 100,000 26,11
M14 100,000 36,77
M16 50,000 25,96
M18 50,000 41,41
M20 25,000 27,50
M22 25,000 45,58
M24 25,000 46,81
M27 10,000 49,50
M30 10,000 68,72
M33 5,000 96,07
M36 5,000 59,33
M39 5,000 163,12
M42 5,000 213,80
D1587
Código de Pedido
C4042364
C4042365
C4042366
C4042367
C4042369
C4042370
C4042371
C4042372
C4042373
C4042375
C4042377
Cantidad del Dimensiones contenido
Precio Ud. €
32,29
22,25
24,72
29,36
50,99
87,76
67,36
D439B
Código de Pedido
Cantidad del Dimensiones contenido
Precio Ud. €
15,30
19,47
20,55
16,38
15,60
18,39
10,94
16,69
26,42
41,72
25,34
25,65
34,61
51,29
59,79
61,55
74,41
67,27
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
200,000
100,000
C4040820 M2
C4040821 M2,5
C4040822 M3
C4040823 M4
C4040824 M5
C4040825 M6
C4040826 M8
C4040827 M10
C4040828 M12
C4040829 M14
C4040830 M16
C4040831 M18
C4040832 M20
C4040833 M22
C4040834 M24
C4040835 M27
C4040836 M30
C4040838 M36
C4040840 M42
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
250,000
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
25,000
25,000
25,000
25,000
10,000
10,000
5,000
50,000 118,04
50,000 70,76
25,000 87,14
10,000 74,35
Tuerca de sombrerete - Acero inoxidable A2
5,000 113,53
Tuerca hexagonal baja - Acero inoxidable A2
10
Tuerca autoblocante - Acero inoxidable A2
Cantidad del Precio contenido Ud. €
200,000 19,78
200,000 16,56
200,000 22,87
200,000 16,32
200,000 27,81
100,000 29,66
100,000 61,49
50,000 49,75
50,000 64,58
20,000 39,30
20,000 72,80
10,000 103,27
D985
Código de Pedido
C4062959
C4062960
C4062961
C4062962
C3685452
C3685270
C3685441
C4062963
C4062964
C4062965
C4062967
C4062968
Dimensiones
M2,5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24
D1587
Código de Pedido
C4060903
C4060904
C4060905
C4060906
C4060907
C4060908
C4060909
C4060910
C4060911
C4060913
Dimensiones
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
Cantidad del contenido
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
25,000
10,000
10,000
5,000
Precio Ud. €
31,52
30,59
19,31
24,26
28,89
52,53
36,77
53,58
45,18
74,99
D439B
Código de Pedido
C4058637
C4058638
C4058639
C4058640
C4058641
C4058642
C4058644
C4058646
C4058648
C4058651
C4058652
C4058653
C4058654
Cantidad del Dimensiones contenido
M4 250,000
M5 250,000
M6 250,000
M8 100,000
M10 100,000
M12 50,000
M16 50,000
M20 25,000
M24 10,000
M33 10,000
M39 10,000
M42 10,000
M48 10,000
Precio Ud. €
14,21
15,76
15,60
11,31
25,80
20,39
40,48
54,23
37,51
373,89
707,36
902,16
1381,23
1156
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Fijadores y piezas DIN
50109
50108
50111
50110
50113
50112


































































































   1168   1169   1170   1171   1172