Page 830 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 830

Werkzeuge für die Außendrehen
Pramet Tools for External Turning
Bestellcode
C6954949 C6954950
Teilenummer
PSKNR 2020 K 12 PSKNR 2525 M 12
Abmessung a
3,1 mm 3,1 mm
Abmessung b
Abmessung f
Abmessung h=h1
20 mm 25 mm
Abmessung l1
125 mm 150 mm
Abmessung l2
Inhalte
SNM. 1204..-E SNM. 1204..-E
Preis je Stück €
66,62 70,17
Pramet Tools for External Turning
Bestellcode
C6954952 C6954951
Teilenummer
PWLNR 2020 K 0604 PWLNL 2020 K 0604
Abmessung b
20 mm 20 mm
Abmessung f
Abmessung h=h1
Abmessung l1
125 mm 125 mm
Abmessung l2
20 mm 20 mm
Inhalte
WNM. 0604.. WNM. 0604..
Preis je Stück €
66,62 66,62
25 mm 25 mm
20 mm 20 mm
Bestellcode
C6955007 C6955006 C6955002 C6955001 C6955004 C6955003
Teilenummer
S25T-PCLNR 12 S25T-PCLNL 12 A32S-PCLNR 12 A32S-PCLNL 12 A40T-PCLNR 12 A40T-PCLNL 12
Abmessung Dmin
32 mm 32 mm 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm
Abmessung f
17 mm 17 mm 22 mm 22 mm 27 mm 27 mm
Abmessung h
23 mm 23 mm 30 mm 30 mm 38 mm 38 mm
Abmessung l1
300 mm 300 mm 250 mm 250 mm 300 mm 300 mm
Inhalte
CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204..
Preis je Stück €
183,53 183,53 190,63 190,63 213,95 213,95
Pramet Tools for Internal Turning
4
Bestellcode
C6954990 C6954989 C6955008 C6955010 C6955009
Teilenummer
A20Q-PWLNR 0604 A20Q-PWLNL 0604 S25T-PWLNR 0604 S32U-PWLNR 08 S32U-PWLNL 08
Abmessung Dmin
27 mm 27 mm 32 mm 40 mm 40 mm
Abmessung f
13 mm 13 mm 17 mm 22 mm 22 mm
Abmessung h
18 mm 18 mm 23 mm 30 mm 30 mm
Abmessung l1
180 mm 180 mm 300 mm 350 mm 350 mm
Inhalte
WNM. 0604.. WNM. 0604.. WNM. 0604.. WN.. 0804.. WN.. 0804..
Preis je Stück €
168,32 168,32 183,53 190,63 190,63
816
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Pramet Tools for Internal Turning
20 mm 25 mm
25 mm 32 mm
36 mm 36 mm
Schneiden und Bohren
236770 236771 239087 239085


































































































   828   829   830   831   832