Page 829 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 829
Werkzeuge für die Außendrehen
Pramet Tools for External Turning
Bestellcode
C6954933 C6954931 C6954934 C6954932
Teilenummer
DCLNR 2020 K 12 DCLNL 2020 K 12 DCLNR 2525 K 12 DCLNL 2525 K 12
Abmessung b
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Abmessung f
25 mm 25 mm 32 mm 32 mm
Abmessung h=h1
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Abmessung l1
125 mm 125 mm 150 mm 150 mm
Abmessung l2
30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Inhalte
CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204.. CN.. 1204..
Preis je Stück €
66,62 66,62 *** ***
Preis je Stück €
66,62 66,62 70,17 70,17 70,17 70,17
Schneiden und Bohren
Pramet Tools for External Turning
Bestellcode
C6954938 C6954935 C6954939 C6954936 C6954940 C6954937
Teilenummer
DDJNR 2020 K 15 DDJNL 2020 K 15 DDJNR 2525 M 11 DDJNL 2525 M 11 DDJNR 2525 M 15 DDJNL 2525 M 15
Abmessung b
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Abmessung f
25 mm 25 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Abmessung h=h1
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Abmessung l1
125 mm 125 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm
Abmessung l2
40 mm 40 mm 35 mm 35 mm 40 mm 40 mm
Inhalte
DN.. 1506.. DN.. 1506.. DNM. 1104.. DNM. 1104.. DN.. 1506.. DN.. 1506..
Pramet Tools for External Turning
Bestellcode
C6954943 C6954941 C6954944 C6954942
Teilenummer
DWLNR 2020 K 08 DWLNL 2020 K 08 DWLNR 2525 M 08 DWLNL 2525 M 08
Abmessung b
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Abmessung f
25 mm 25 mm 32 mm 32 mm
Abmessung h=h1
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Abmessung l1
125 mm 125 mm 150 mm 150 mm
Abmessung l2
35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Inhalte
WN.. 0804.. WN.. 0804.. WN.. 0804.. WN.. 0804..
Preis je Stück €
66,62 66,62 70,17 70,17
Pramet Tools for External Turning
4
Bestellcode
C6954947 C6954945 C6954948 C6954946
Teilenummer
PSBNR 2020 K 12 PSBNL 2020 K 12 PSBNR 2525 M 12 PSBNL 2525 M 12
Abmessung b
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Abmessung f
17 mm 17 mm 22 mm 22 mm
Abmessung h=h1
20 mm 20 mm 25 mm 25 mm
Abmessung l1
125 mm 125 mm 150 mm 150 mm
Abmessung l2
36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Inhalte
SNM. 1204..-E SNM. 1204..-E SNM. 1204..-E SNM. 1204..-E
Preis je Stück €
66,62 66,62 70,17 70,17
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
815
236774 236773 236772 236744