Page 789 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 789
Walter Titex-Hochleistungsschneiden und -gewindebohren
Machine Thread Former Protodyn® S Eco Plus
- HSS-E
- chamfer form C = 2 - 3.5 thread
- materials from 200 to 1200 N/mm2 or 36 HRC
- for long-chipping materials
- suitable for minimum quantity lubrication
M
DIN 13
DIN 2174 6HX
EP2061705
EP2061705
EP2061705
EP2061705
EP2061705
EP2061705
EP2061705
EP2061705
EP2061705
EP2061706
EP2061706
EP2061706
EP2061706
EP2061706
EP2061706
EP2061706
EP2061706
EP2061706
Beschichtung DN
TiN M2
TiN M2.5
TiN M3
TiN M3.5
TiN M4
TiN M5
TiN M6
TiN M8
TiN M10
TiCN M2
TiCN M2.5
TiCN M3
TiCN M3.5
TiCN M4
TiCN M5
TiCN M6
TiCN M8
TiCN M10
P (mm)
0,4
0,45
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5
0,4
0,45
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
1,25
l1 Lc js16 (mm) (mm)
45 6
50 8
56 9
56 11
63 12
70 13
80 15
90 18
100 20
45 6
50 8
56 9
56 11
63 12
70 13
80 15
90 18
100 20
l3
±1 (mm)
11
14
18
20
21
25
30
35
39
11
14
18
20
21
25
30
35
39
d1 h9 (mm)
2,8
2,8
3,5
4
4,5
6
6
8
10
2,8
2,8
3,5
4
4,5
6
6
8
10
h12 (mm)
2,1
2,1
2,7
3
3,4
4,9
4,9
6,2
8
2,1
2,1
2,7
3
3,4
4,9
4,9
6,2
8
lg (mm)
5
5
6
6
6
8
8
9
11
5
5
6
6
6
8
8
9
11
Bestellcode
C6049269
C6049270
C6049271
C6049272
C6049273
C6049274
C6049275
C6049276
C6049277
C6049278
C6049279
C6049280
C6049281
C6049282
C6049283
C6049284
C6049285
C6049286
Preis je Stück €
68,60
66,33
61,70
70,86
59,43
63,96
73,13
91,46
110,21
72,00
69,63
64,79
74,37
62,42
67,16
76,84
96,00
115,36
Schneiden und Bohren
1,5
Protodyn Eco Plus DIN 2174 6HX
EP2066705
EP2066705
EP2066705
EP2066705
EP2066706
EP2066706
EP2066706
EP2066706
Beschichtung DN
TiN M12
TiN M14
TiN M16
TiN M20
TiCN M12
TiCN M14
TiCN M16
TiCN M20
P (mm)
1,75
2,0
2,0
2,5
1,75
2,0
2,0
2,5
l1
js16 (mm)
110
110
110
140
110
110
110
140
Lc (mm)
23
25
25
30
23
25
25
30
d1 h9 (mm)
9
11
12
16
9
11
12
16
h12 (mm)
7
9
9
12
7
9
9
12
lg (mm)
10
12
12
15
10
12
12
15
Bestellcode
C6049287
C6049288
C6049289
C6049290
C6049291
C6049292
C6049294
C6049295
Preis je 4 Stück €
127,72
146,26
164,80
219,39
133,90
173,04
173,04
230,72
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
775
41886 41885