Page 788 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 788
Walter Titex-Hochleistungsschneiden und -gewindebohren
Machine Tap Prototex® Eco HT UNF
- HSS-E-PM
- chamfer form B = 3.5 - 5 thread
- materials from 500 to 1350 N/mm2 or 42 HRC
- for long-chipping materials
- suitable for minimum quantity lubrication
UNF
ASME B1.1
DIN 2184-1 2B
DN-P DN Beschichtung Nom (mm)
l1
js16 (mm)
56
56
63
70
80
Lc (mm)
9
11
12
13
15
l3
±1 (mm)
18
20
21
25
30
d1 h9 (mm)
3,5
4
4,5
6
7
h12 (mm)
2,7
3
3,4
4,9
5,5
lg
(mm) N
6 3
6 3
6 3
8 3
8 3
Bestellcode
C6049260
C6049261
C6049262
C6049263
C6049264
Preis je Stück €
50,78
47,07
49,03
50,26
68,60
E2321302 THL
E2321302 THL
E2321302 THL
E2321302 THL
E2321302 THL
No. 4-48 2,845
No. 6-40 3,505
No. 8-36 4,166
No. 10-32 4,826
1/4-28 6,35
Prototex Eco HT DIN 2184-1 2B UNF
DN-P DN Beschichtung Nom (mm)
THL 5/16-24 7,938
THL 3/8-24 9,525
THL 1/2-20 12,7
THL 5/8-18 15,875
l1
js16 (mm)
90
100
100
100
Lc (mm)
18
20
21
21
d1 h9 (mm)
6
7
9
12
h12 (mm)
4,9
5,5
7
9
lg
(mm) N
8 3
8 3
10 4
12 4
Bestellcode
Preis je Stück €
4
E2326302
E2326302
E2326302
E2326302
C6049265 74,47
C6049266 82,50
C6049267 101,97
C6049268 126,69
774
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
41884 41883