Page 395 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 395
Funkenfreie Werkzeuge Keile | Funkenfreie Werkzeuge Schraubenschlüssel
Keil Kupfer Beryllium
Ringmaulschlüssel, offenes Bi-Hex-Maulende, funkenfrei, mm
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Bestellcode
C6053830
C2119130
C2119131
C2119132
C2119134
C2119133
C2119135
C2119136
C2119137
C2119138
C2119142
C2119139
C2119140
C2119141
C2119143
C2119144
C2119145
Gesamtlänge
80 mm
100 mm
135 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
230 mm
250 mm
300 mm
Höhe
6 mm
10 mm
18 mm
8 mm
8 mm
13 mm
13 mm
6 mm
13 mm
19 mm
12 mm
30 mm
30 mm
40 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Gesamtbreite
13 mm
50 mm
50 mm
25 mm
40 mm
25 mm
50 mm
13 mm
32 mm
50 mm
50 mm
20 mm
30 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
Preis je Stück €
7,62
29,49
56,02
22,13
29,49
26,54
50,12
22,13
33,92
75,19
57,50
66,35
81,10
140,07
85,53
132,70
259,49
Bestellcode
C2717474
C2706412
C2706413
C2706414
C2706415
C2706416
C2706417
C2706418
C2706419
C2706420
C2706421
C2706215
C2706216
C2706217
C2706218
C2706219
C2706220
C2706221
C2706222
C2706223
C6016398
C2706224
C2706422
C2706225
C2706423
C2706424
C2706425
C2706426
C6016399
Größe
6 mm
7 mm
9 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
27 mm
30 mm
32 mm
35 mm
36 mm
38 mm
41 mm
46 mm
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
Preis je Stück €
40,00
44,00
49,00
55,00
60,00
64,00
69,00
72,00
75,00
79,00
82,00
88,00
99,00
105,00
110,00
118,00
137,00
170,00
215,00
240,00
280,00
295,00
325,00
375,00
442,00
465,00
505,00
542,00
599,00
720,00 1 Preis je
Stück €
57,00
66,00
76,00
81,00
96,00
106,00
108,00
125,00
130,00
144,00
156,00
178,00
236,00
256,00
303,00
Keil Aluminium Brons
Bestellcode
C6053829
C2120163
C2120164
C2120165
C2120167
C2120166
C2120168
C2120169
C2120170
C2120171
C2120175
C2120172
C2120173
C2120174
C2120176
C2120177
C2120178
Gesamtlänge
80 mm
100 mm
135 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
180 mm
180 mm
180 mm
200 mm
200 mm
200 mm
200 mm
230 mm
250 mm
300 mm
Höhe
6 mm
10 mm
18 mm
8 mm
8 mm
13 mm
13 mm
6 mm
13 mm
19 mm
12 mm
30 mm
30 mm
40 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Gesamtbreite
13 mm
50 mm
50 mm
25 mm
40 mm
25 mm
50 mm
13 mm
32 mm
50 mm
50 mm
20 mm
30 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
Preis je Stück €
6,12
22,68
43,10
17,01
22,68
20,41
38,56
17,01
26,09
57,83
44,23
51,03
62,37
107,75
65,78
102,07
199,61
C6016400 70 mm
Ringmaulschlüssel, offenes Bi-Hex-Maulende, funkenfrei, AF
Werkstoff: Berylliumkupfer (Cu-Be)
Bestellcode
C4400892
C4400894
C4400889
C4400896
C4400893
C6016401
C4400891
C6016402
C4400895
C4400890
C4400886
C4403571
C4400888
C4403572
C4400887
Größe
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1 in
1,1/16 in
1,1/8 in
1,3/16 in
1,1/4 in
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
381
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
46018
42289
46428
45529