Page 394 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 394
Funkenfreie Werkzeuge Hämmer
Schlaghammer Aluminium Brons
Kesselsteinhammer Kupfer Beryllium
Bestellcode
C2120411
C2120412
C2120413
C2120414
C2120415
C2120416
C2120417
C2120418
C2120419
C2120833
C2121384
Gesamtlänge
370 mm
370 mm
370 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
850 mm
900 mm
900 mm
Nettogewicht
1 kg
1,5 kg
2 kg
2,5 kg
3 kg
4,5 kg
5 kg
6,8 kg
8 kg
10 kg
12 kg
Preis je Stück €
96,41
120,45
157,64
187,15
226,83
289,82
374,27
453,68
567,09
708,87
850,64
Bestellcode
C2119194
C2119195
C2119196
C2119197
Gesamtlänge
280 mm
355 mm
355 mm
400 mm
Nettogewicht
200 g
400 g
600 g
900 g
Preis je Stück €
69,31
86,98
95,84
116,48
Kesselsteinhammer Aluminium Brons
Klauen Hammer Kupfer Beryllium
1
Bestellcode
C2120427
C2120428
C2120429
C2120430
Gesamtlänge
280 mm
355 mm
355 mm
400 mm
Nettogewicht
200 g
400 g
600 g
900 g
Preis je Stück €
53,30
66,91
73,72
89,59
Schlosser Hämmer Kupfer Beryllium
Bestellcode
C2119201
C2119202
Gesamtlänge
275 mm
338 mm
Nettogewicht
500 g
700 g
Preis je Stück €
81,10
95,84
Bestellcode
C6053799
C2119165
C2119166
C2119167
Gesamtlänge
280 mm
310 mm
340 mm
350 mm
Nettogewicht
200 g
500 g
700 g
900 g
Preis je Stück €
44,23
60,68
76,98
95,10
Klauen Hammer Aluminium Brons
Schlosser Hämmer Aluminium Brons
Bestellcode
C2120434
C2120435
Gesamtlänge
275 mm
338 mm
Nettogewicht
500 g
700 g
Preis je Stück €
62,37
73,72
Bestellcode
C2120397
C2120398
C2120399
C2120400
Gesamtlänge
280 mm
310 mm
340 mm
350 mm
Nettogewicht
200 g
500 g
700 g
900 g
Preis je Stück €
34,03
45,36
54,34
70,64
380
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
46022 42301
46021
46019 42294
46023
42303