Page 1644 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1644
Warnjacken
Warnschutz-Jacke mit flammhemmender Beschichtung
Einfaches Design gepaart mit außergewöhnlichen Schutzeigenschaften. Modell FR73 ist ein besonders hochwertiges Kleidungsstück, das sowohl hohe Sichtbarkeit als auch Schutz vor Flammen bietet. Gemäß EN471 Klasse 3:2 und EN ISO 14116 Index 1 muss die Weste über Kleidungsstücken mit Index 2 oder 3 getragen werden, um die flammhemmenden Schutzeigenschaften zu gewährleisten. EN353.
Bestellcode Farbe
C4207805 Gelb
C4207806 Gelb
C4207807 Gelb
C4207808 Gelb
C4207809 Gelb
C4207810 Gelb
Größe
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
Preis je Stück €
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
Bestellcode
C4207811
C4207812
C4207813
C4207814
C4207815
C4207816
Farbe Größe
Orange Klein
Orange Mittel
Orange Groß
Orange X Groß
Orange XX Groß
Orange XXX Groß
Preis je Stück €
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50
11,36
Bizflame atmungsaktive, antistatische Warnschutz-Jacke, feuerresistent
Diese antistatische Jacke bietet optimalen Schutz. Diese Jacke erfüllt die strengen europäischen Bestimmungen. Sie ist flammhemmend und verfügt über herausragende Atmungsaktivität und Wasserfestigkeit. GO/RT 3279 (nur orange), 98% Polyester, 2% Carbonfaser mit PU Beschichtung, 250 g. EN531 A,B,C2, EN353, EN1149-3, EN471 CLASS3:2, EN343 CLASS 3:1.
14
Bestellcode Farbe
C4207929 Gelb
C4207930 Gelb
C4207932 Gelb
C4207933 Gelb
C4207935 Gelb
C4207936 Gelb
Größe
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
Preis je Stück €
108,64
108,64
108,64
108,64
108,64
108,64
Bestellcode
C4207937
C4207938
C4207940
C4207942
C4207943
C4207945
Farbe Größe
Orange Klein
Orange Mittel
Orange Groß
Orange X Groß
Orange XX Groß
Orange XXX Groß
Preis je Stück €
108,64
108,64
108,64
108,64
108,64
108,64
1630
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitskleidung
10648 10644