Page 1642 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1642
Warnjacken
4837 Gut sichtbare, wasserdichte Jacke
Wind- und wasserabweisendes Aussenmaterial. Vordertaschen mit wasserdichtem Reißverschluss. Atmungsaktiv. Zwei Brusttaschen mit wasserfestem Reißverschluss. Zwei verdeckte Fronttaschen. Justierbares Taillenband und Ärmelbündchen. Abnehmbare Kapuze. Mit Netz-Innenfutter. Innentasche und Handytasche. Ausweistasche. Leuchtfarben, 50 mm breite Reflexband. EN 471 / EN 20471
XS-S Klasse 2, M-5XL Klasse 3. 100% Polyester, Oxford, laminiert, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 200g/m2.
Bestellcode
C6911345
C6911343
C6911342
C6911341
C6911344
C6911346
C6911347
C6911338
C6911339
Farbe
Black/Hi Vis Yellow
Black/Hi Vis Yellow
Black/Hi Vis Yellow
Black/Hi Vis Yellow
Black/Hi Vis Yellow
Black/Hi Vis Yellow
Black/Hi Vis Yellow
Black/Hi Vis Yellow
Black/Hi Vis Yellow
Preis je Größe Stück €
XS 125,00
S 125,00
M 125,00
L 125,00
XL 125,00
XXL 125,00
XXXL 125,00
XXXXL 125,00
XXXXXL 125,00
Bestellcode
C6911622
C6911620
C6911619
C6911618
C6911621
C6911623
C6911624
C6911616
C6911617
Farbe Größe
Black/Hi Vis Red XS
Black/Hi Vis Red S
Black/Hi Vis Red M
Black/Hi Vis Red L
Black/Hi Vis Red XL
Black/Hi Vis Red XXL
Black/Hi Vis Red XXXL
Black/Hi Vis Red XXXXL
Black/Hi Vis Red XXXXXL
Preis je Stück €
127,00
127,00
127,00
127,00
127,00
127,00
127,00
127,00
127,00
Bestellcode
C6911993
C6911991
C6911990
C6911989
C6911992
C6911994
C6911995
C6911987
C6911988
Farbe Größe
Green/Hi Vis Orange XS
Green/Hi Vis Orange S
Green/Hi Vis Orange M
Green/Hi Vis Orange L
Green/Hi Vis Orange XL
Green/Hi Vis Orange XXL
Green/Hi Vis Orange XXXL
Green/Hi Vis Orange XXXXL
Green/Hi Vis Orange XXXXXL
Preis je Stück €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
4064 Warnjacke
14
Warnjacke entwickelt für Arbeiten in jeder Gefahrenzone. Kürzere Front für
maximale Bewegungsfreiheit, verlängertes Rückenteil für einen besseren Schutz
für den unteren Rücken. Brusttasche. Ausweisfach. Innentasche mit Handytasche. Verdeckter Reißverschluss vorne. Dunklen Stoff für Bereiche mit hoher Verschmutzungsgefahr. 50 mm breite Reflektoren. Zertifiziert nach EN 471, Klasse 3. 65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisende Ausrüstung, 240g/m2.
Bestellcode
C6911883
C6911881
C6911880
C6911879
C6911882
C6911884
C6911885
C6911890
C6911888
C6911887
Farbe
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Navy Blue
Yellow/Black
Yellow/Black
Yellow/Black
Preis je Größe Stück €
XS 85,00
S 85,00
M 85,00
L 85,00
XL 85,00
XXL 85,00
XXXL 85,00
XS 85,00
S 85,00
M 85,00
Bestellcode
C6911886
C6911889
C6911891
C6911892
C6911904
C6911902
C6911901
C6911900
C6911903
C6911905
Farbe Größe
Yellow/Black L
Yellow/Black XL
Yellow/Black XXL
Yellow/Black XXXL
Red/Black XS
Red/Black S
Red/Black M
Red/Black L
Red/Black XL
Red/Black XXL
Preis je
Stück € Bestellcode
85,00 C6911906
85,00 C6911897
85,00 C6911895
85,00 C6911894
85,00 C6911893
85,00 C6911896
85,00 C6911898
85,00 C6911899
85,00
85,00
Farbe Größe
Red/Black XXXL
Orange / Marineblau XS
Orange / Marineblau S
Orange / Marineblau M
Orange / Marineblau L
Orange / Marineblau XL
Orange / Marineblau XXL
Orange / Marineblau XXXL
Preis je Stück €
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
1628
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitskleidung
206973 206975

