Page 1637 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1637

Warnwesten
3023 Hoch Visibilty Weste
Zwei Reflex-Streifen Warnschutz-Weste
Eine zusätzliche Farbe in unserer populären Warnwestenkollektion
Bestellcode
C6826593
C6826592
C6826594
C6826591
C6826596
C6826595
C6826597
C6826598
C6760773
C6826599
C6436354
Norm Richtlinie Farbe Größe
C474 Orange S/M
C474 Orange L/XL
C474 Orange XX/XXX
C474 Orange 4X/5X
C474 Rot S/M
C474 Rot L/XL
C474 Rot XX/XXX
C474 Gelb S/M
C474 Gelb L/XL
C474 Gelb XX/XXX
C474 Gelb 4X/5X
Preis je Stück €
Reißverschluss vorne. Reflexband am Rand, 50 mm breit. Öffnungen an den Seitennähten, so können Sie die Taschen unter der Weste erreichen. Zertifiziert nach EN 20471, Klasse 3. 100% Polyester, 125g/m2.
Bestellcode
C6911968
C6911967
C6911969
C6911971
C6911970
C6911972
C6911974
C6911973
C6911975
Farbe
Hi Vis Yellow
Hi Vis Yellow
Hi Vis Yellow
Hi Vis Orange
Hi Vis Orange
Hi Vis Orange
Hi Vis Red
Hi Vis Red
Hi Vis Red
Größe
S/M
L/XL
XXL / XXXL
S/M
L/XL
XXL / XXXL
S/M
L/XL
XXL / XXXL
Preis je Stück €
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
17,50
19,00
19,00
19,00
Warnschutz-Weste mit flammhemmender Beschichtung
14
Die FR70 ist eine tolle Ergänzung zu unserer Westenkollektion. Zertifiziert nach EN471 Klasse 2:2 und EN ISO 14116 Index 1. Die Weste muss über Kleidungsstücken mit Index 2 oder 3 getragen werden, damit Schutz vor Flammen gewährleistet ist. EN533, EN471.
Bestellcode Farbe
C4207793 Gelb
C4207794 Gelb
C4207795 Gelb
C4207796 Gelb
C4207797 Gelb
C4207798 Gelb
Größe
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
Preis je Stück €
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Bestellcode
C4207799
C4207800
C4207801
C4207802
C4207803
C4207804
Farbe Größe
Orange Klein
Orange Mittel
Orange Groß
Orange X Groß
Orange XX Groß
Orange XXX Groß
Preis je Stück €
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
Arbeitskleidung
1623
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
206968
10643
185933


































































































   1635   1636   1637   1638   1639