Page 1635 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1635

Hüte
Mütze
Minto Beanie
Mütze.
Testen Sie diese großartige, dehnbare TBL PRO-Mütze, passend für alle Größen. Sie trägt sich besonders angenehm und sorgt für wohlige Wärme
Bestellcode
C4199834
C4199835
HH WW Beanie
Farbe
Schwarz
Grau
Preis je Stück €
14,83
14,83
Modernes Doppelschicht Mütze. Von Soft-Touch-Polartec ®-Gewebe gebaut, ist dies ideal, um über Ihre Lifa ® HH Mütze getragen werden.
Bestellcode Material
C6837924 Polyester
C6837925 Polyester
C6837926 Polyester
Lifa Beanie
Farbe
Orange
Racer Blue
Blau
Preis je Stück €
18,00
18,00
18,00
14
Klassische Marken tragen Mütze Hut, um die HH Workwear Look.
Bestellcode
C6837920
C6837921
C6837922
C6837923
Farbe Material
Rot 30% Wolle 70% Acryl
Orange 30% Wolle 70% Acryl
Dunkelgrau 30% Wolle 70% Acryl
Schwarz 30% Wolle 70% Acryl
Preis je Stück €
10,00
10,00
10,00
10,00
Ideal Kopfbedeckungen Liner unter Ihrer Mütze oder Hut getragen werden. Leicht und für maximalen Feuchtigkeits Bewegung ausgelegt.
Bestellcode
C6837915
C6837916
C6837917
C6837918
C6837919
Material
Polypropylen
Polypropylen
Polypropylen
Polypropylen
Polypropylen
Farbe
Olive Night
Marineblau
Clementine
Imperial Blue
Schwarz
Preis je Stück €
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
Arbeitskleidung
1621
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
188438
9789
188437
188439


































































































   1633   1634   1635   1636   1637