Page 1618 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1618

Softshell Jacke
Softshell Jacke (3L)
Diese modische und innovative Jacke ist mit einer winddichten, wasserabweisenden Membran ausgestattet und bietet über ein Innenfutter aus Micro-Polar-Fleece zusätzlichen Tragekomfort . Das Softshell-Material ist dehnbar und gewährleistet zusätzliche Bewegungsfreiheit.
Bestellcode
C4208801
C4208803
C4208804
C4208806
C4208808
C4208809
C4208811
C4208813
C4209789
C4208814
C4208816
C4208818
Farbe Größe
Marineblau Klein
Marineblau Mittel
Marineblau Groß
Marineblau X Groß
Marineblau XX Groß
Marineblau XXX Groß
Schwarz Klein
Schwarz Mittel
Schwarz Groß
Schwarz X Groß
Schwarz XX Groß
Schwarz XXX Groß
Preis je Stück €
57,50
57,50
57,50
57,50
57,50
57,50
57,50
57,50
57,50
57,50
57,50
52,27
4886 Winterjacke
14
Winterjacke, wind-und wasserabweisendes Gewebe mit verschweißten Nähten. Verstellbare, abnehmbare Kapuze. Fleece im Kragen. Brusttasche mit Patte und Seitentaschen mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Patte und Seitentaschen. Einstellbarer Saum am Ärmel. Elastische Bündchen im Ärmel. Verlängerter Rücken. Balg im Rücken für eine bessere Beweglichkeit, Diskrete reflektierende Details an der Kapuze,vor den Brusttaschen, Ärmeln und Rücken.Innentasche und Handytasche. Reißverschluss im Futter für die Veredelungsanbringung. Ausweisfach. Schlüsselschlaufe. EN342 Schutzkleidung für Schutz gegen Kälte zusammen mit 1801 und EN343: Schutz gegen Regen. 100% Polyester, Oxford, laminiert, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, 200g/m2.
Bestellcode
C6911753
C6911752
C6911751
C6911754
C6911755
C6911756
C6911759
C6911758
C6911757
C6911760
Farbe Größe
Red/Black S
Red/Black M
Red/Black L
Red/Black XL
Red/Black XXL
Red/Black XXXL
Cornflower Blue/Black S
Cornflower Blue/Black M
Cornflower Blue/Black L
Cornflower Blue/Black XL
Preis je Stück €
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
Bestellcode
C6911761
C6911762
C6911765
C6911764
C6911763
C6911766
C6911767
C6911768
C6911771
C6911770
Farbe Größe
Cornflower Blue/Black XXL
Cornflower Blue/Black XXXL
Navy Blue/Black S
Navy Blue/Black M
Navy Blue/Black L
Navy Blue/Black XL
Navy Blue/Black XXL
Navy Blue/Black XXXL
Grau / Schwarz S
Grau / Schwarz M
Preis je Stück €
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
Bestellcode
C6911769
C6911772
C6911773
C6911774
C6911777
C6911776
C6911775
C6911778
C6911779
C6911780
Farbe Größe
Grau / Schwarz L
Grau / Schwarz XL
Grau / Schwarz XXL
Grau / Schwarz XXXL
Black/Grey S
Black/Grey M
Black/Grey L
Black/Grey XL
Black/Grey XXL
Black/Grey XXXL
Preis je Stück €
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
105,00
1604
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitskleidung
10666
206976


































































































   1616   1617   1618   1619   1620